P144-14M-85-F HTD
Popis
DODGE P144-14M-85-F HTD
Katalógové číslo výrobcu P144-14M-85-F HTD
BDI # 254680
Vlastnosti
Priemer stúpania - palce:
25,264
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
25,154
Šírka tváre – milimetre:
101,6
Šírka tváre - palce:
4
Rozteč remeňa:
14 MM
Ostatné vlastnosti:
HTD Belt Style | QD Bushing | Arm Style
Priemer stúpania – milimetre:
641,706
Uchytávacia metóda:
Bushed
Šírka remeňa – milimetre:
85
P144-8M-30-2517 HT250
Popis
DODGE P144-8M-30-2517 HT250
Katalógové číslo výrobcu P144-8M-30-2517 HT250
BDI # 255145
Vlastnosti
Priemer stúpania - palce:
14,437
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
14,383
Šírka tváre – milimetre:
38,1
Šírka tváre - palce:
1,5
Rozteč remeňa:
8 MM
Ostatné vlastnosti:
HT250 Belt Style | Taper Lock Bushing
Priemer stúpania – milimetre:
366,7
Uchytávacia metóda:
Bushed
Šírka remeňa – milimetre:
30
P144-14M-170-6050 HT250
Popis
DODGE P144-14M-170-6050 HT250
Katalógové číslo výrobcu P144-14M-170-6050 HT250
BDI # 255890
Vlastnosti
Priemer stúpania - palce:
25,264
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
25,154
Šírka tváre – milimetre:
187,452
Šírka tváre - palce:
7,38
Rozteč remeňa:
14 MM
Ostatné vlastnosti:
HT250 Belt Style | Taper Lock Bushing
Priemer stúpania – milimetre:
641,706
Uchytávacia metóda:
Bushed
Šírka remeňa – milimetre:
170
P144-8M-50-3020 HT250
Popis
DODGE P144-8M-50-3020 HT250
Katalógové číslo výrobcu P144-8M-50-3020 HT250
BDI # 255873
Vlastnosti
Priemer stúpania - palce:
14,437
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
14,383
Šírka tváre – milimetre:
60,452
Šírka tváre - palce:
2,38
Rozteč remeňa:
8 MM
Ostatné vlastnosti:
HT250 Belt Style | Taper Lock Bushing | Arm Style
Priemer stúpania – milimetre:
366,7
Uchytávacia metóda:
Bushed
Šírka remeňa – milimetre:
50
P144-14M-55-F HTD
Popis
DODGE P144-14M-55-F HTD
Katalógové číslo výrobcu P144-14M-55-F HTD
BDI # 254658
Vlastnosti
Priemer stúpania - palce:
25,264
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
25,154
Šírka tváre – milimetre:
69,85
Šírka tváre - palce:
2,75
Rozteč remeňa:
14 MM
Ostatné vlastnosti:
HTD Belt Style | QD Bushing | Arm Style
Priemer stúpania – milimetre:
641,706
Uchytávacia metóda:
Bushed
Šírka remeňa – milimetre:
55