8MX-224S-12-2517
Popis
DODGE 8MX-224S-12-2517
Katalógové číslo výrobcu 8MX-224S-12-2517
BDI # 20508535
Vlastnosti
Priemer stúpania - palce:
22,457
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
22,394
Šírka tváre – milimetre:
21,59
Šírka tváre - palce:
0,85
Rozteč remeňa:
8 MM
Ostatné vlastnosti:
HT500 Belt Style | Taper Lock Bushing | Arm Style
Priemer stúpania – milimetre:
570,408
Uchytávacia metóda:
Bushed
Šírka remeňa – milimetre:
12
14MX-224S-68-5040
Popis
DODGE 14MX-224S-68-5040
Katalógové číslo výrobcu 14MX-224S-68-5040
BDI # 20508963
Vlastnosti
Priemer stúpania - palce:
39,3
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
39,19
Šírka tváre – milimetre:
84,582
Šírka tváre - palce:
3,33
Rozteč remeňa:
14 MM
Ostatné vlastnosti:
HT500 Belt Style | Taper Lock Bushing | Arm Style
Priemer stúpania – milimetre:
998,22
Uchytávacia metóda:
Bushed
Šírka remeňa – milimetre:
68
14MX-224S-90-6050
Popis
DODGE 14MX-224S-90-6050
Katalógové číslo výrobcu 14MX-224S-90-6050
BDI # 20509039
Vlastnosti
Priemer stúpania - palce:
39,3
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
39,19
Šírka tváre – milimetre:
106,68
Šírka tváre - palce:
4,2
Rozteč remeňa:
14 MM
Ostatné vlastnosti:
HT500 Belt Style | Taper Lock Bushing | Arm Style
Priemer stúpania – milimetre:
998,22
Uchytávacia metóda:
Bushed
Šírka remeňa – milimetre:
90
8MX-224S-36-3525
Popis
DODGE 8MX-224S-36-3525
Katalógové číslo výrobcu 8MX-224S-36-3525
BDI # 20508683
Vlastnosti
Priemer stúpania - palce:
22,457
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
22,394
Šírka tváre – milimetre:
47,244
Šírka tváre - palce:
1,86
Rozteč remeňa:
8 MM
Ostatné vlastnosti:
HT500 Belt Style | Taper Lock Bushing | Arm Style
Priemer stúpania – milimetre:
570,408
Uchytávacia metóda:
Bushed
Šírka remeňa – milimetre:
36
Vlastnosti
Priemer stúpania - palce:
22,457
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
22,394
Šírka tváre – milimetre:
30,48
Šírka tváre - palce:
1,2
Rozteč remeňa:
8 MM
Ostatné vlastnosti:
HT500 Fin Fan Belt Style | QD Bushing | Arm Style | For Cooling Tower Drives
Priemer stúpania – milimetre:
570,408
Uchytávacia metóda:
Bushed
Šírka remeňa – milimetre:
21