P28-8M-50-JA HTD
Popis
DODGE P28-8M-50-JA HTD
Katalógové číslo výrobcu P28-8M-50-JA HTD
BDI # 254585
Vlastnosti
Priemer stúpania - palce:
2,807
Vonkajší priemer príruby – milimetre:
81,458
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
2,759
Šírka tváre – milimetre:
60,452
Šírka tváre - palce:
2,38
Rozteč remeňa:
8 MM
Ostatné vlastnosti:
HTD Belt Style | QD Bushing
Priemer stúpania – milimetre:
71,298
Uchytávacia metóda:
Bushed
100BTL28H-3020
Popis
100BTL28-3020 SPKT, P.N.100685
Katalógové číslo výrobcu 100BTL28H-3020
BDI # 251833
Vlastnosti
Rozteč reťaze - palce:
1,25
Veľkosť reťaze:
100
Priemer stúpania - palce:
11,164
Palec – metrický:
Inch
Materiál:
Steel
Vonkajší priemer - palce:
11,844
Ostatné vlastnosti:
Taper Lock Bushing
Globálne číslo dielu GPN:
568585
Priemer stúpania – milimetre:
283,57
Uchytávacia metóda:
Bushed
P28-8M-20-1108 HT250
Popis
DODGE P28-8M-20-1108 HT250
Katalógové číslo výrobcu P28-8M-20-1108 HT250
BDI # 255149
Vlastnosti
Priemer stúpania - palce:
2,807
Vonkajší priemer príruby – milimetre:
80,01
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
2,753
Šírka tváre – milimetre:
28,702
Šírka tváre - palce:
1,13
Rozteč remeňa:
8 MM
Ostatné vlastnosti:
HT250 Belt Style | Taper Lock Bushing
Priemer stúpania – milimetre:
71,298
Uchytávacia metóda:
Bushed
PB14MX-28S-68 1-3/8 KW SS;661390
Popis
DODGE PB14MX-28S-68 1-3/8 KW SS ; 661390
Katalógové číslo výrobcu PB14MX-28S-68 1-3/8 KW SS ; 661390
BDI # 27578919
Vlastnosti
Priemer stúpania - palce:
4,912
Vonkajší priemer príruby – milimetre:
137,211
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
4,802
Šírka tváre – milimetre:
83,82
Šírka tváre - palce:
3,3
Rozteč remeňa:
14 MM
Priemer stúpania – milimetre:
124,765
Uchytávacia metóda:
Finished Bore
Šírka remeňa – milimetre:
68
PB14MX-28S-125 MPB
Popis
DODGE PB14MX-28S-125 MPB
Katalógové číslo výrobcu PB14MX-28S-125 MPB
BDI # 20509041
Vlastnosti
Priemer stúpania - palce:
4,912
Vonkajší priemer príruby – milimetre:
137,211
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
4,802
Šírka tváre – milimetre:
142,494
Šírka tváre - palce:
5,61
Rozteč remeňa:
14 MM
Ostatné vlastnosti:
HT500 Belt Style
Priemer stúpania – milimetre:
124,765
Uchytávacia metóda:
Rough Bore