Vlastnosti
Priemer stúpania - palce:
4,01
Vonkajší priemer príruby – milimetre:
112,014
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
3,947
Šírka tváre – milimetre:
47,244
Šírka tváre - palce:
1,86
Rozteč remeňa:
8 MM
Ostatné vlastnosti:
HT500 Belt Style | Taper Lock Bushing | Solid Style
Priemer stúpania – milimetre:
101,854
Uchytávacia metóda:
Bushed
PB14MX-40S-125 MPB
Popis
DODGE PB14MX-40S-125 MPB
Katalógové číslo výrobcu PB14MX-40S-125 MPB
BDI # 20509065
Vlastnosti
Priemer stúpania - palce:
7,018
Vonkajší priemer príruby – milimetre:
190,957
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
6,908
Šírka tváre – milimetre:
142,494
Šírka tváre - palce:
5,61
Rozteč remeňa:
14 MM
Ostatné vlastnosti:
HT500 Belt Style
Priemer stúpania – milimetre:
178,257
Uchytávacia metóda:
Rough Bore
14MX-40S-37-3020
Popis
DODGE 14MX-40S-37-3020
Katalógové číslo výrobcu 14MX-40S-37-3020
BDI # 20508843
Vlastnosti
Priemer stúpania - palce:
7,018
Vonkajší priemer príruby – milimetre:
190,957
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
6,908
Šírka tváre – milimetre:
52,324
Šírka tváre - palce:
2,06
Rozteč remeňa:
14 MM
Ostatné vlastnosti:
HT500 Belt Style | Taper Lock Bushing | Solid Style
Priemer stúpania – milimetre:
178,257
Uchytávacia metóda:
Bushed
14MX-40S-68-3020
Popis
DODGE 14MX-40S-68-3020
Katalógové číslo výrobcu 14MX-40S-68-3020
BDI # 20508925
Vlastnosti
Priemer stúpania - palce:
7,018
Vonkajší priemer príruby – milimetre:
190,957
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
6,908
Šírka tváre – milimetre:
84,582
Šírka tváre - palce:
3,33
Rozteč remeňa:
14 MM
Ostatné vlastnosti:
HT500 Belt Style | Taper Lock Bushing | Solid Style
Priemer stúpania – milimetre:
178,257
Uchytávacia metóda:
Bushed
P40-14M-55-2517 HT250
Popis
DODGE P40-14M-55-2517 HT250
Katalógové číslo výrobcu P40-14M-55-2517 HT250
BDI # 255217
Vlastnosti
Priemer stúpania - palce:
7,018
Vonkajší priemer príruby – milimetre:
190,5
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
6,908
Šírka tváre – milimetre:
69,85
Šírka tváre - palce:
2,75
Rozteč remeňa:
14 MM
Ostatné vlastnosti:
HT250 Belt Style | Taper Lock Bushing
Priemer stúpania – milimetre:
178,257
Uchytávacia metóda:
Bushed