P44-5M-15-JA HTD
Popis
DODGE P44-5M-15-JA HTD
Katalógové číslo výrobcu P44-5M-15-JA HTD
BDI # 255592
Vlastnosti
Priemer stúpania - palce:
2,757
Vonkajší priemer príruby – milimetre:
78,486
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
2,712
Šírka tváre – milimetre:
22,606
Šírka tváre - palce:
0,89
Rozteč remeňa:
5 MM
Ostatné vlastnosti:
HTD Belt Style | QD Bushing
Priemer stúpania – milimetre:
70,028
Uchytávacia metóda:
Bushed
P44-14M-115-E HTD
Popis
DODGE P44-14M-115-E HTD
Katalógové číslo výrobcu P44-14M-115-E HTD
BDI # 254692
Vlastnosti
Priemer stúpania - palce:
7,72
Vonkajší priemer príruby – milimetre:
213,233
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
7,61
Šírka tváre – milimetre:
133,35
Šírka tváre - palce:
5,25
Rozteč remeňa:
14 MM
Ostatné vlastnosti:
HTD Belt Style | QD Bushing
Priemer stúpania – milimetre:
196,088
Uchytávacia metóda:
Bushed
P44-14M-40-E HTD
Popis
DODGE P44-14M-40-E HTD
Katalógové číslo výrobcu P44-14M-40-E HTD
BDI # 254627
Vlastnosti
Priemer stúpania - palce:
7,72
Vonkajší priemer príruby – milimetre:
213,233
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
7,61
Šírka tváre – milimetre:
54,102
Šírka tváre - palce:
2,13
Rozteč remeňa:
14 MM
Ostatné vlastnosti:
HTD Belt Style | QD Bushing | Solid Style
Priemer stúpania – milimetre:
196,088
Uchytávacia metóda:
Bushed
Vlastnosti
Priemer stúpania - palce:
2,801
Palec – metrický:
Inch
Vonkajší priemer - palce:
2,781
Šírka tváre – milimetre:
14,3
Šírka tváre - palce:
0,563
Rozteč remeňa:
1/5 Inch
Ostatné vlastnosti:
Taper Lock Bushing | Solid Style
Globálne číslo dielu GPN:
573506
Priemer stúpania – milimetre:
71,15
Uchytávacia metóda:
Bushed
P44-8M-20-2012 HT250
Popis
DODGE P44-8M-20-2012 HT250
Katalógové číslo výrobcu P44-8M-20-2012 HT250
BDI # 255156
Vlastnosti
Priemer stúpania - palce:
4,411
Vonkajší priemer príruby – milimetre:
121,006
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
4,357
Šírka tváre – milimetre:
28,702
Šírka tváre - palce:
1,13
Rozteč remeňa:
8 MM
Ostatné vlastnosti:
HT250 Belt Style | Taper Lock Bushing | Solid Style
Priemer stúpania – milimetre:
112,039
Uchytávacia metóda:
Bushed