Vlastnosti
Priemer stúpania - palce:
5,614
Vonkajší priemer príruby – milimetre:
152,756
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
5,551
Šírka tváre – milimetre:
21,59
Šírka tváre - palce:
0,85
Rozteč remeňa:
8 MM
Ostatné vlastnosti:
HT500 Belt Style | Taper Lock Bushing | Solid Style
Priemer stúpania – milimetre:
142,596
Uchytávacia metóda:
Bushed
P56-5M-15-1610 HT250
Popis
DODGE P56-5M-15-1610 HT250
Katalógové číslo výrobcu P56-5M-15-1610 HT250
BDI # 255117
Vlastnosti
Priemer stúpania - palce:
3,509
Vonkajší priemer príruby – milimetre:
96,647
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
3,464
Šírka tváre – milimetre:
22,606
Šírka tváre - palce:
0,89
Rozteč remeňa:
5 MM
Ostatné vlastnosti:
HT250 Belt Style | Taper Lock Bushing | Solid Style
Priemer stúpania – milimetre:
89,129
Uchytávacia metóda:
Bushed
Vlastnosti
Priemer stúpania - palce:
5,614
Vonkajší priemer príruby – milimetre:
152,756
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
5,551
Šírka tváre – milimetre:
47,244
Šírka tváre - palce:
1,86
Rozteč remeňa:
8 MM
Ostatné vlastnosti:
HT500 Belt Style | Taper Lock Bushing | Solid Style
Priemer stúpania – milimetre:
142,596
Uchytávacia metóda:
Bushed
P56-8M-85-2517 HT250
Popis
DODGE P56-8M-85-2517 HT250
Katalógové číslo výrobcu P56-8M-85-2517 HT250
BDI # 255560
Vlastnosti
Priemer stúpania - palce:
5,614
Vonkajší priemer príruby – milimetre:
152,756
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
5,56
Šírka tváre – milimetre:
95,25
Šírka tváre - palce:
3,75
Rozteč remeňa:
8 MM
Ostatné vlastnosti:
HT250 Belt Style | Taper Lock Bushing
Priemer stúpania – milimetre:
142,596
Uchytávacia metóda:
Bushed
Vlastnosti
Priemer stúpania - palce:
5,614
Vonkajší priemer príruby – milimetre:
152,756
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
5,551
Šírka tváre – milimetre:
30,48
Šírka tváre - palce:
1,2
Rozteč remeňa:
8 MM
Ostatné vlastnosti:
HT500 Belt Style | Taper Lock Bushing | Solid Style
Priemer stúpania – milimetre:
142,596
Uchytávacia metóda:
Bushed