P64-14M-85-3535 HT250
Popis
DODGE P64-14M-85-3535 HT250
Katalógové číslo výrobcu P64-14M-85-3535 HT250
BDI # 255238
Vlastnosti
Priemer stúpania - palce:
11,229
Vonkajší priemer príruby – milimetre:
298,45
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
11,119
Šírka tváre – milimetre:
101,6
Šírka tváre - palce:
4
Rozteč remeňa:
14 MM
Ostatné vlastnosti:
HT250 Belt Style | Taper Lock Bushing
Priemer stúpania – milimetre:
285,217
Uchytávacia metóda:
Bushed
P64-8M-20-2012 HT250
Popis
DODGE P64-8M-20-2012 HT250
Katalógové číslo výrobcu P64-8M-20-2012 HT250
BDI # 255159
Vlastnosti
Priemer stúpania - palce:
6,416
Vonkajší priemer príruby – milimetre:
172,009
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
6,362
Šírka tváre – milimetre:
28,702
Šírka tváre - palce:
1,13
Rozteč remeňa:
8 MM
Ostatné vlastnosti:
HT250 Belt Style | Taper Lock Bushing | Solid Style
Priemer stúpania – milimetre:
162,966
Uchytávacia metóda:
Bushed
P64-14M-40-E HTD
Popis
DODGE P64-14M-40-E HTD
Katalógové číslo výrobcu P64-14M-40-E HTD
BDI # 254632
Vlastnosti
Priemer stúpania - palce:
11,229
Vonkajší priemer príruby – milimetre:
298,45
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
11,119
Šírka tváre – milimetre:
54,102
Šírka tváre - palce:
2,13
Rozteč remeňa:
14 MM
Ostatné vlastnosti:
HTD Belt Style | QD Bushing | Solid Style
Priemer stúpania – milimetre:
285,217
Uchytávacia metóda:
Bushed
P64-14M-170-J HTD
Popis
DODGE P64-14M-170-J HTD
Katalógové číslo výrobcu P64-14M-170-J HTD
BDI # 254712
Vlastnosti
Priemer stúpania - palce:
11,229
Vonkajší priemer príruby – milimetre:
298,45
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
11,119
Šírka tváre – milimetre:
187,452
Šírka tváre - palce:
7,38
Rozteč remeňa:
14 MM
Ostatné vlastnosti:
HTD Belt Style | QD Bushing
Priemer stúpania – milimetre:
285,217
Uchytávacia metóda:
Bushed
P64-14M-55-3020 HT250
Popis
DODGE P64-14M-55-3020 HT250
Katalógové číslo výrobcu P64-14M-55-3020 HT250
BDI # 255223
Vlastnosti
Priemer stúpania - palce:
11,229
Vonkajší priemer príruby – milimetre:
298,45
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
11,119
Šírka tváre – milimetre:
69,85
Šírka tváre - palce:
2,75
Rozteč remeňa:
14 MM
Ostatné vlastnosti:
HT250 Belt Style | Taper Lock Bushing | Solid Style
Priemer stúpania – milimetre:
285,217
Uchytávacia metóda:
Bushed