P68-14M-40-E HTD
Popis
DODGE P68-14M-40-E HTD
Katalógové číslo výrobcu P68-14M-40-E HTD
BDI # 254633
Vlastnosti
Priemer stúpania - palce:
11,93
Vonkajší priemer príruby – milimetre:
317,5
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
11,82
Šírka tváre – milimetre:
54,102
Šírka tváre - palce:
2,13
Rozteč remeňa:
14 MM
Ostatné vlastnosti:
HTD Belt Style | QD Bushing | Web Style
Priemer stúpania – milimetre:
303,022
Uchytávacia metóda:
Bushed
P68-14M-170-4545 HT250
Popis
DODGE P68-14M-170-4545 HT250
Katalógové číslo výrobcu P68-14M-170-4545 HT250
BDI # 255586
Vlastnosti
Priemer stúpania - palce:
11,93
Vonkajší priemer príruby – milimetre:
317,5
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
11,82
Šírka tváre – milimetre:
187,452
Šírka tváre - palce:
7,38
Rozteč remeňa:
14 MM
Ostatné vlastnosti:
HT250 Belt Style | Taper Lock Bushing
Priemer stúpania – milimetre:
303,022
Uchytávacia metóda:
Bushed
P68-14M-85-3535 HT250
Popis
DODGE P68-14M-85-3535 HT250
Katalógové číslo výrobcu P68-14M-85-3535 HT250
BDI # 255239
Vlastnosti
Priemer stúpania - palce:
11,93
Vonkajší priemer príruby – milimetre:
317,5
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
11,82
Šírka tváre – milimetre:
101,6
Šírka tváre - palce:
4
Rozteč remeňa:
14 MM
Ostatné vlastnosti:
HT250 Belt Style | Taper Lock Bushing
Priemer stúpania – milimetre:
303,022
Uchytávacia metóda:
Bushed
P68-5M-15-SDS HTD
Popis
DODGE P68-5M-15-SDS HTD
Katalógové číslo výrobcu P68-5M-15-SDS HTD
BDI # 255598
Vlastnosti
Priemer stúpania - palce:
4,261
Vonkajší priemer príruby – milimetre:
114,808
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
4,216
Šírka tváre – milimetre:
22,606
Šírka tváre - palce:
0,89
Rozteč remeňa:
5 MM
Ostatné vlastnosti:
HTD Belt Style | QD Bushing
Priemer stúpania – milimetre:
108,229
Uchytávacia metóda:
Bushed
P68-14M-115-J HTD
Popis
DODGE P68-14M-115-J HTD
Katalógové číslo výrobcu P68-14M-115-J HTD
BDI # 254698
Vlastnosti
Priemer stúpania - palce:
11,93
Vonkajší priemer príruby – milimetre:
317,5
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
11,82
Šírka tváre – milimetre:
133,35
Šírka tváre - palce:
5,25
Rozteč remeňa:
14 MM
Ostatné vlastnosti:
HTD Belt Style | QD Bushing
Priemer stúpania – milimetre:
303,022
Uchytávacia metóda:
Bushed