RAPTOR E2 ARMORED ELEMENT
Popis
DODGE RAPTOR E2 ARMORED ELEMENT
Katalógové číslo výrobcu RAPTOR E2 ARMORED ELEMENT
BDI # 20494253
Vlastnosti
Komponent:
Element
Šírka – milimetre:
77,724
Palec – metrický:
Inch
Materiál:
Rubber
Vonkajší priemer - palce:
3,5
Vonkajší priemer – milimetre:
88,9
Ostatné vlastnosti:
Components May or May Not Intermix Among Brands | Split | Close Coupled | Armored | 1.34 Inch Distance Between Inboard Shaft Ends | 1.62 Inch Distance Between Hybris Shaft Ends
Druh spojky:
Elastomeric Coupling
Profil zubu:
194In-Lbs
Šírka – palce:
3,06
RAPTOR E3 ARMORED ELEMENT
Popis
DODGE RAPTOR E3 ARMORED ELEMENT
Katalógové číslo výrobcu RAPTOR E3 ARMORED ELEMENT
BDI # 20494255
Vlastnosti
Komponent:
Element
Šírka – milimetre:
77,724
Palec – metrický:
Inch
Materiál:
Rubber
Vonkajší priemer - palce:
4
Vonkajší priemer – milimetre:
101,6
Ostatné vlastnosti:
Components May or May Not Intermix Among Brands | Split | Close Coupled | Armored | 0.81 Inch Distance Between Inboard Shaft Ends | 1.06 Inch Distance Between Hybris Shaft Ends
Druh spojky:
Elastomeric Coupling
Profil zubu:
371In-Lbs
Šírka – palce:
3,06
RAPTOR E5 ARMORED ELEMENT
Popis
DODGE RAPTOR E5 ARMORED ELEMENT
Katalógové číslo výrobcu RAPTOR E5 ARMORED ELEMENT
BDI # 20494259
Vlastnosti
Komponent:
Element
Šírka – milimetre:
96,774
Palec – metrický:
Inch
Materiál:
Rubber
Vonkajší priemer - palce:
5,38
Vonkajší priemer – milimetre:
136,652
Ostatné vlastnosti:
Components May or May Not Intermix Among Brands | Split | Close Coupled | Armored | 0.81 Inch Distance Between Inboard Shaft Ends | 1.31 Inch Distance Between Hybris Shaft Ends
Druh spojky:
Elastomeric Coupling
Profil zubu:
926In-Lbs
Šírka – palce:
3,81
PX120 FBX 2-5/16
Popis
DODGE PX120 FBX 2-5/16
Katalógové číslo výrobcu PX120 FBX 2-5/16
BDI # 17845490
Vlastnosti
Profil otvoru:
Finished Bore
Komponent:
Hub
Palec – metrický:
Inch
Materiál:
Ductile Iron
Vonkajší priemer - palce:
8,976
Dĺžka cez dieru – milimetre:
76,2
Ostatné vlastnosti:
Components May or May Not Intermix Among Brands | 2 Set Screws
Priemer náboju – milimetre:
148,336
Druh spojky:
Elastomeric Coupling
Profil zubu:
12605In-Lbs
Vlastnosti
Palec – metrický:
Inch
Vonkajší priemer - palce:
1,625
Dĺžka cez dieru – milimetre:
34,138
Dĺžka cez dieru – palce:
1,344
Vonkajší priemer – milimetre:
41,275
Vnútorný priemer – milimetre:
22,225
Vnútorný priemer - palce:
0,875
Ostatné vlastnosti:
Zinc Plated
Rada púzdra:
L