RAPTOR ES50 FULL SPACER ELEMENT
Popis
DODGE RAPTOR ES50 FULL SPACER ELEMENT
Katalógové číslo výrobcu RAPTOR ES50 FULL SPACER ELEMENT
BDI # 20494221
Vlastnosti
Komponent:
Spacer Element
Šírka – milimetre:
139,7
Palec – metrický:
Inch
Materiál:
Rubber
Vonkajší priemer - palce:
11
Vonkajší priemer – milimetre:
279,4
Ostatné vlastnosti:
Components May or May Not Intermix Among Brands | Split | 7.09 Inch Maximum Distance Between Shaft Ends
Druh spojky:
Elastomeric Coupling
Profil zubu:
7656In-Lbs
Šírka – palce:
5,5
14MX-63S-20-3525
Popis
DODGE 14MX-63S-20-3525
Katalógové číslo výrobcu 14MX-63S-20-3525
BDI # 20508789
Vlastnosti
Priemer stúpania - palce:
11,053
Vonkajší priemer príruby – milimetre:
294,462
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
10,943
Šírka tváre – milimetre:
34,544
Šírka tváre - palce:
1,36
Rozteč remeňa:
14 MM
Ostatné vlastnosti:
HT500 Belt Style | Taper Lock Bushing | Solid Style
Priemer stúpania – milimetre:
280,746
Uchytávacia metóda:
Bushed
Vlastnosti
Komponent:
Spacer Assembly
Šírka – milimetre:
88,9
Palec – metrický:
Inch
Materiál:
Rubber
Vonkajší priemer - palce:
11
Vonkajší priemer – milimetre:
279,4
Ostatné vlastnosti:
Components May or May Not Intermix Among Brands | Split Element
Druh spojky:
Elastomeric Coupling
Profil zubu:
7750In-Lbs
Šírka – palce:
3,5
14MX-63S-37-3525
Popis
DODGE 14MX-63S-37-3525
Katalógové číslo výrobcu 14MX-63S-37-3525
BDI # 20508859
Vlastnosti
Priemer stúpania - palce:
11,053
Vonkajší priemer príruby – milimetre:
294,462
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
10,943
Šírka tváre – milimetre:
52,324
Šírka tváre - palce:
2,06
Rozteč remeňa:
14 MM
Ostatné vlastnosti:
HT500 Belt Style | Taper Lock Bushing | Solid Style
Priemer stúpania – milimetre:
280,746
Uchytávacia metóda:
Bushed
PX110BS X 0 BORED TO 3-3/8" KW AND SS
Popis
DODGE PX110BS X 0 BORED TO 3-3/8" KW AND SS
Katalógové číslo výrobcu PX110BS X 0 BORED TO 3-3/8IN KW AND SS
BDI # 24650584
Vlastnosti
Profil otvoru:
No Bore
Komponent:
Hub
Palec – metrický:
Inch
Materiál:
Steel
Vonkajší priemer - palce:
11
Dĺžka cez dieru – milimetre:
76,2
Ostatné vlastnosti:
Components May or May Not Intermix Among Brands
Priemer náboju – milimetre:
138,176
Druh spojky:
Elastomeric Coupling
Profil zubu:
7750In-Lbs