Vlastnosti
Profil:
Complete with Outer and Inner Ring
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
5,118
Profil otvoru:
Straight
Držiak:
Yes
Materiál klietky:
Polymer
Oddeľovacie:
Inner Ring - Both Sides
Ostatné vlastnosti:
Plain Inner Ring | 2 Rib Outer Ring | Cage on Outer Ring ID | High Capacity | Light Series | X Life Bearing
Globálne číslo dielu GPN:
448743
Počet radov valčekov:
Single Row
Vlastnosti
Kryt:
2 Seals
Vonkajšia krúžková šírka – milimetre:
25
Ostatné vlastnosti:
Deep Groove
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
3,937
Maximálna kapacita/výplň:
No
Globálne číslo dielu GPN:
3294
Materiál klietky:
Steel
Vnútorné špeciálne vlastnosti:
No
Poistný krúžok:
No
6204-C-2HRS-L038-C3
Popis
FAG 6204-C-2HRS-L038-C3
Katalógové číslo výrobcu 6204-C-2HRS-L038-C3
BDI # 1149471
Vlastnosti
Kryt:
2 Seals
Vonkajšia krúžková šírka – milimetre:
14
Ostatné vlastnosti:
Deep Groove
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
1,85
Maximálna kapacita/výplň:
No
Globálne číslo dielu GPN:
3530
Materiál klietky:
Steel
Vnútorné špeciálne vlastnosti:
No
Poistný krúžok:
No
Vlastnosti
Kryt:
Open
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
5,512
Maximálna kapacita/výplň:
No
Obrábanie:
Yes
Styčný uhol:
40 Degree
Globálne číslo dielu GPN:
235516
Materiál klietky:
Polyamide
Poistný krúžok:
No
Počet ložísk:
1 (Single)
3211-BD-XL-2HRS-TVH-C3
Popis
FAG 3211-BD-XL-2HRS-TVH-C3
Katalógové číslo výrobcu 3211-BD-XL-2HRS-TVH-C3
BDI # 19409015
Vlastnosti
Kryt:
2 Seals
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
3,937
Maximálna kapacita/výplň:
No
Obrábanie:
No
Styčný uhol:
30 Degree
Ostatné vlastnosti:
Snap Type Cage | Rolling Element Riding | Lip Seal
Materiál klietky:
Polyamide
Poistný krúžok:
No
Počet ložísk:
1 (Single)