Vlastnosti
Profil:
Complete with Outer and Inner Ring
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
6,299
Profil otvoru:
Straight
Držiak:
Yes
Materiál klietky:
Polymer
Oddeľovacie:
Inner Ring - Both Sides
Ostatné vlastnosti:
Plain Inner Ring | 2 Rib Outer Ring | Cage on Outer Ring ID | High Capacity | Medium Series | X Life Bearing
Globálne číslo dielu GPN:
565612
Počet radov valčekov:
Single Row
Vlastnosti
Kryt:
Open
Profil otvoru:
Straight
Materiál klietky:
Steel
Vnútorná vôľa:
C3-Loose
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
6,299
Vonkajší priemer – milimetre:
160
Počet radov valčekov:
Double Row
Uchytávacia metóda:
Shaft Mount
Točivý element:
Spherical Roller Bearing
23040-E1-XL-TVPB-C3
Popis
FAG 23040-E1-XL-TVPB-C3
Katalógové číslo výrobcu 23040-E1-XL-TVPB-C3
BDI # 1140657
Vlastnosti
Kryt:
Open
Profil otvoru:
Straight
Materiál klietky:
Polyamide
Vnútorná vôľa:
C3-Loose
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
12,205
Vonkajší priemer – milimetre:
310
Počet radov valčekov:
Double Row
Uchytávacia metóda:
Shaft Mount
Točivý element:
Spherical Roller Bearing
Vlastnosti
Kryt:
Open
Profil otvoru:
Straight
Materiál klietky:
Polyamide
Vnútorná vôľa:
C0-Medium
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
11,024
Vonkajší priemer – milimetre:
280
Počet radov valčekov:
Double Row
Uchytávacia metóda:
Shaft Mount
Točivý element:
Spherical Roller Bearing
23120-E1-XL-K-TVPB-C3
Popis
FAG 23120-E1-XL-K-TVPB-C3
Katalógové číslo výrobcu 23120-E1-XL-K-TVPB-C3
BDI # 1141114
Vlastnosti
Kryt:
Open
Profil otvoru:
Tapered
Materiál klietky:
Polyamide
Vnútorná vôľa:
C3-Loose
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
6,496
Ostatné vlastnosti:
Order Adapter or Withdrawal Sleeve or Nut Separately. Others May be Available
Počet radov valčekov:
Double Row
Uchytávacia metóda:
Adapter Mount
Točivý element:
Spherical Roller Bearing