Vlastnosti
Priemer stúpania - palce:
4,511
Vonkajší priemer príruby – milimetre:
118,618
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
4,466
Šírka tváre – milimetre:
17,526
Šírka tváre - palce:
0,69
Rozteč remeňa:
5 MM
Ostatné vlastnosti:
Taper Bushing | Solid Style | Type BF1
Priemer stúpania – milimetre:
114,579
Uchytávacia metóda:
Bushed
Vlastnosti
Priemer stúpania - palce:
4,584
Palec – metrický:
Inch
Vonkajší priemer - palce:
4,564
Rozteč remeňa:
1/5 Inch
Príruby:
No
Ostatné vlastnosti:
Power Grip | Extra Light Duty | Sintered Steel Core | With Set Screw
Priemer stúpania – milimetre:
116,434
Uchytávacia metóda:
Bushed
Šírka remeňa – milimetre:
9,525
Štýl remeňa:
XL
Vlastnosti
Priemer stúpania - palce:
7,218
Vonkajší priemer príruby – milimetre:
190,5
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
7,16
Šírka tváre – milimetre:
14,478
Šírka tváre - palce:
0,57
Rozteč remeňa:
8 MM
Ostatné vlastnosti:
Taper Bushing
Priemer stúpania – milimetre:
183,337
Uchytávacia metóda:
Bushed