Vlastnosti
Priemer stúpania - palce:
1,441
Vonkajší priemer príruby – milimetre:
42,164
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
1,396
Šírka tváre – milimetre:
27,432
Šírka tváre - palce:
1,08
Rozteč remeňa:
5 MM
Ostatné vlastnosti:
Solid Style | Type 6F1
Priemer stúpania – milimetre:
36,601
Uchytávacia metóda:
Rough Bore
Vlastnosti
Priemer stúpania - palce:
2,306
Vonkajší priemer príruby – milimetre:
70,104
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
2,25
Šírka tváre – milimetre:
15,24
Šírka tváre - palce:
0,6
Rozteč remeňa:
8 MM
Ostatné vlastnosti:
Taper Bushing
Priemer stúpania – milimetre:
58,572
Uchytávacia metóda:
Bushed
Vlastnosti
Priemer stúpania - palce:
1,464
Vonkajší priemer príruby – milimetre:
42,875
Palec – metrický:
Inch
Vonkajší priemer - palce:
1,444
Šírka tváre – milimetre:
14,3
Šírka tváre - palce:
0,563
Rozteč remeňa:
1/5 Inch
Ostatné vlastnosti:
Power Grip | Extra Light Duty | Steel Core | With Set Screw
Priemer stúpania – milimetre:
37,186
Uchytávacia metóda:
Rough Bore
Vlastnosti
Priemer stúpania - palce:
1,441
Vonkajší priemer príruby – milimetre:
42,164
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
1,396
Šírka tváre – milimetre:
17,526
Šírka tváre - palce:
0,69
Rozteč remeňa:
5 MM
Ostatné vlastnosti:
Solid Style | Type 6F1
Priemer stúpania – milimetre:
36,601
Uchytávacia metóda:
Rough Bore