Vlastnosti
Priemer stúpania - palce:
0,978
Vonkajší priemer príruby – milimetre:
28,067
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
0,947
Šírka tváre – milimetre:
16,18
Šírka tváre - palce:
0,637
Rozteč remeňa:
3 MM
Ostatné vlastnosti:
Type 6F
Priemer stúpania – milimetre:
24,841
Uchytávacia metóda:
Rough Bore
Vlastnosti
Priemer stúpania - palce:
1,655
Vonkajší priemer príruby – milimetre:
47,625
Palec – metrický:
Inch
Vonkajší priemer - palce:
1,635
Šírka tváre – milimetre:
11,125
Šírka tváre - palce:
0,438
Rozteč remeňa:
1/5 Inch
Ostatné vlastnosti:
Power Grip | Extra Light Duty | Steel Core | With Set Screw
Priemer stúpania – milimetre:
42,037
Uchytávacia metóda:
Rough Bore
Vlastnosti
Priemer stúpania - palce:
3,104
Vonkajší priemer príruby – milimetre:
84,582
Palec – metrický:
Inch
Vonkajší priemer - palce:
3,074
Šírka tváre – milimetre:
25,4
Šírka tváre - palce:
1
Rozteč remeňa:
3/8 Inch
Ostatné vlastnosti:
Power Grip | Light Duty | Steel Core
Priemer stúpania – milimetre:
78,842
Uchytávacia metóda:
Bushed
Vlastnosti
Priemer stúpania - palce:
0,652
Vonkajší priemer príruby – milimetre:
21,336
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
0,632
Šírka tváre – milimetre:
7,163
Šírka tváre - palce:
0,282
Rozteč remeňa:
2 MM
Ostatné vlastnosti:
Type 6F
Priemer stúpania – milimetre:
16,561
Uchytávacia metóda:
Rough Bore
Vlastnosti
Priemer stúpania - palce:
2,607
Vonkajší priemer príruby – milimetre:
75,006
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
2,553
Šírka tváre – milimetre:
31
Šírka tváre - palce:
1,22
Rozteč remeňa:
8 MM
Ostatné vlastnosti:
Taper Bushing | Solid Style | Type AF1
Priemer stúpania – milimetre:
66,218
Uchytávacia metóda:
Bushed