Vlastnosti
Palec – metrický:
Inch
Vonkajší priemer - palce:
8
Vonkajší priemer – milimetre:
203,2
Ostatné vlastnosti:
QD Bushing
Uchytávacia metóda:
Bushed
Rada remeňa:
5V
Veľkosť púzdra:
E
Počet drážok:
10
Vlastnosti
Priemer stúpania - palce:
0,351
Vonkajší priemer príruby – milimetre:
13,462
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
0,331
Šírka tváre – milimetre:
7,163
Šírka tváre - palce:
0,282
Rozteč remeňa:
2 MM
Ostatné vlastnosti:
Type 6FC
Priemer stúpania – milimetre:
8,915
Uchytávacia metóda:
Rough Bore
Vlastnosti
Palec – metrický:
Inch
Vonkajší priemer - palce:
8,5
Vonkajší priemer – milimetre:
215,9
Ostatné vlastnosti:
QD Bushing
Uchytávacia metóda:
Bushed
Rada remeňa:
5V
Veľkosť púzdra:
E
Počet drážok:
10
3/4INX350FT LP350X BUTANE-PROPANE
Popis
GATES 3/4INX350FT LP350X BUTANE-PROPANE
Katalógové číslo výrobcu 3/4INX350FT LP350X BUTANE-PROPANE
BDI # 18201483
Vlastnosti
Palec – metrický:
Inch
Vonkajší priemer - palce:
1,23
Vonkajší priemer – milimetre:
31,242
Ostatné vlastnosti:
1 High Tensile Synthetic Textile Cord Braid | Bend Radius 6 Inch
Typické použitie:
Factory Buildings | Industrial
Vnútorný priemer – milimetre:
19,05
Farba:
Black
Vlastnosti
Priemer stúpania - palce:
3,056
Palec – metrický:
Inch
Vonkajší priemer - palce:
3,036
Šírka tváre – milimetre:
9,525
Šírka tváre - palce:
0,375
Rozteč remeňa:
2/25 Inch
Ostatné vlastnosti:
Power Grip | Mini Extra Light Duty | Aluminium Core | With Set Screw
Priemer stúpania – milimetre:
77,622
Uchytávacia metóda:
Rough Bore
Šírka remeňa – milimetre:
6,35