1/4IN PC3500 GREY 300FT/REEL
Popis
GATES 1/4IN PC3500 GREY 300FT/REEL
Katalógové číslo výrobcu 1/4IN PC3500 GREY 300FT/REEL
BDI # 1483863
Vlastnosti
Palec – metrický:
Inch
Vonkajší priemer - palce:
0,53
Vonkajší priemer – milimetre:
13,462
Ostatné vlastnosti:
4 PSI Min Burst Pressure | High Tensile Steel Wire Braid
Vnútorný priemer – milimetre:
6,35
Farba:
Gray
Vlastnosti
Priemer stúpania - palce:
3,81
Vonkajší priemer príruby – milimetre:
106,934
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
3,756
Šírka tváre – milimetre:
88,138
Šírka tváre - palce:
3,47
Rozteč remeňa:
8 MM
Ostatné vlastnosti:
Taper Bushing | Solid Style | Type AF1
Priemer stúpania – milimetre:
96,774
Uchytávacia metóda:
Bushed
Vlastnosti
Palec – metrický:
Inch
Vonkajší priemer - palce:
0,52
Vonkajší priemer – milimetre:
13,208
Ostatné vlastnosti:
1 High Tensile Carbon Steel Wire Braid Over 1 Polyester Braid | Bend Radius 3 Inch | Burst Pressure 12000 PSI
Typické použitie:
Air Brake | Filtration Line | Power Steering | Tilt Cab Cylinder | Transmission Coolant | Turbocharger Oil Supplies
Vnútorný priemer – milimetre:
4,775
Farba:
Black
Vlastnosti
Priemer stúpania - palce:
6,141
Vonkajší priemer príruby – milimetre:
173,126
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
6,031
Šírka tváre – milimetre:
61,722
Šírka tváre - palce:
2,43
Rozteč remeňa:
14 MM
Ostatné vlastnosti:
QD Bushing | Solid Style | Type AF1
Priemer stúpania – milimetre:
155,981
Uchytávacia metóda:
Bushed
Vlastnosti
Palec – metrický:
Inch
Vonkajší priemer - palce:
5,75
Vonkajší priemer – milimetre:
146,05
Ostatné vlastnosti:
QD Bushing | Multi Duty
Uchytávacia metóda:
Bushed
Rada remeňa:
A | B
Veľkosť púzdra:
SK
Počet drážok:
7