Vlastnosti
Kryt:
Open
Materiál – guľôčky:
Steel
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
3,15
Obrábanie:
No
Styčný uhol:
25 Degree
Ostatné vlastnosti:
Single Row | Angular Contact
Materiál klietky:
Phenolic
Počet ložísk:
1 (Single)
Štýl krúžkov:
1 Rib Outer Ring
NN 3014.K.W33.M.SP
Popis
IBC BEARING NN 3014.K.W33.M.SP
Katalógové číslo výrobcu NN 3014.K.W33.M.SP
BDI # 506985
Vlastnosti
Profil:
Complete with Outer and Inner Ring
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
4,331
Profil otvoru:
Tapered
Držiak:
Yes
Materiál klietky:
Brass
Oddeľovacie:
Outer Ring - Both Sides
Ostatné vlastnosti:
3 Rib Inner Ring | Plain Outer Ring | High Precision Bearing | Lubrication Groove
Počet radov valčekov:
Double Row
Poistný krúžok:
No
NN 3011.W33.M.SP
Popis
IBC BEARING NN 3011.W33.M.SP
Katalógové číslo výrobcu NN 3011.W33.M.SP
BDI # 506961
Vlastnosti
Profil:
Complete with Outer and Inner Ring
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
3,543
Profil otvoru:
Straight
Držiak:
Yes
Materiál klietky:
Brass
Oddeľovacie:
Outer Ring - Both Sides
Ostatné vlastnosti:
3 Rib Inner Ring | Plain Outer Ring | High Precision Bearing | Lubrication Groove
Počet radov valčekov:
Double Row
Poistný krúžok:
No
ACC 6305 TB.P5.A15
Popis
ACC 6305 TB.P5.A15
Katalógové číslo výrobcu ACC 6305 TB.P5.A15
BDI # 15040403
Vlastnosti
Kryt:
Open
Materiál – guľôčky:
Steel
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
2,441
Obrábanie:
No
Styčný uhol:
0 Degree
Ostatné vlastnosti:
Single Row | Deep Groove | Axial Clearance With Actual Value
Materiál klietky:
Phenolic
Počet ložísk:
1 (Single)
Štýl krúžkov:
Not Applicable
Vlastnosti
Kryt:
2 Seals
Vonkajšia krúžková šírka – milimetre:
9
Ostatné vlastnosti:
Deep Groove
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
2,835
Maximálna kapacita/výplň:
No
Materiál klietky:
Steel
Vnútorná vôľa:
C0-Medium
Vnútorné špeciálne vlastnosti:
No
Poistný krúžok:
No