Vlastnosti
Šírka valčekov - palce:
0,551
Veľkosť závitu:
M12 X 1.5
Priemer čapu - palce:
0,472
Priemer čapu – milimetre:
12
Kryt:
Sealed
Profil:
Stud Type
Palec – metrický:
Metric
Priemer valčekov – milimetre:
32
Ostatné vlastnosti:
Full Complement | Screwdriver Slot
Globálne číslo dielu GPN:
237852
Vlastnosti
Kryt:
Not Applicable
Komponent:
Roller Assembly Only
Uzatvorený koniec:
Not Applicable
Axiálne ložisko:
No
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
1,378
Držiak:
Yes
Oddeľovacie:
No
Ostatné vlastnosti:
C3 Clearance
Naklápacie:
No
Vlastnosti
Kryt:
2 Seals
Šírka hlavice – milimetre:
22
Materiál – guľôčky:
Steel
Materiál – vložka:
Not Applicable
Materiál – vonkajšieho členu:
Steel
Komponent:
Complete with Outer and Inner Ring
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
2,441
Ostatné vlastnosti:
2 Piece
Naklápacie:
Yes
Vlastnosti
Kryt:
Open
Šírka hlavice – milimetre:
28,575
Materiál – guľôčky:
Steel
Materiál – vložka:
Not Applicable
Materiál – vonkajšieho členu:
Steel
Komponent:
Complete with Outer and Inner Ring
Palec – metrický:
Inch
Vonkajší priemer - palce:
2,438
Naklápacie:
Yes
Točivý element:
Spherical Plain Bearing
Vlastnosti
Šírka valčekov - palce:
0,433
Veľkosť závitu:
M6 X 1
Priemer čapu - palce:
0,236
Priemer čapu – milimetre:
6
Kryt:
Sealed
Profil:
Stud Type
Palec – metrický:
Metric
Priemer valčekov – milimetre:
16
Ostatné vlastnosti:
Caged | Screwdriver Slot
Globálne číslo dielu GPN:
238139