Vlastnosti
Šírka valčekov - palce:
1,102
Šírka valčekov – milimetre:
28
Profil povrchu valčekov:
Crowned
Kryt:
Metal Shielded
Profil:
Yoke Type
Palec – metrický:
Metric
Priemer valčekov – milimetre:
62
Priemer valčekov - palce:
2,441
Ostatné vlastnosti:
Full Complement | Non-Separable | With Inner Ring
Globálne číslo dielu GPN:
238630
Vlastnosti
Šírka valčekov - palce:
0,976
Šírka valčekov – milimetre:
24,8
Profil povrchu valčekov:
Flat
Kryt:
Metal Shielded
Profil:
Yoke Type
Palec – metrický:
Metric
Priemer valčekov – milimetre:
62
Priemer valčekov - palce:
2,441
Ostatné vlastnosti:
Caged | Separable | With Inner Ring
Globálne číslo dielu GPN:
238684
Vlastnosti
Šírka valčekov - palce:
1,142
Veľkosť závitu:
M24 X 1.5
Priemer čapu - palce:
1,102
Priemer čapu – milimetre:
28
Kryt:
Metal Shielded
Profil:
Stud Type
Palec – metrický:
Metric
Priemer valčekov – milimetre:
62
Priemer valčekov - palce:
2,441
Ostatné vlastnosti:
Full Complement | Single Row | High Carbon Steel Material | 92000N Static Load Rating | 46600N Dynamic Load Rating
Vlastnosti
Šírka valčekov - palce:
1,102
Šírka valčekov – milimetre:
28
Profil povrchu valčekov:
Flat
Kryt:
Metal Shielded
Profil:
Yoke Type
Palec – metrický:
Metric
Priemer valčekov – milimetre:
62
Priemer valčekov - palce:
2,441
Ostatné vlastnosti:
Full Complement | With Inner Ring
Globálne číslo dielu GPN:
589122
Vlastnosti
Šírka valčekov - palce:
0,945
Šírka valčekov – milimetre:
24
Profil povrchu valčekov:
Flat
Kryt:
Metal Shielded
Profil:
Yoke Type
Palec – metrický:
Metric
Priemer valčekov – milimetre:
62
Priemer valčekov - palce:
2,441
Ostatné vlastnosti:
Full Complement | With Inner Ring
Globálne číslo dielu GPN:
589120