Vlastnosti
Šírka valčekov - palce:
0,551
Veľkosť závitu:
M12 X 1.5
Priemer čapu - palce:
0,472
Priemer čapu – milimetre:
12
Kryt:
Sealed
Profil:
Stud Type
Palec – metrický:
Metric
Priemer valčekov – milimetre:
30
Priemer valčekov - palce:
1,181
Ostatné vlastnosti:
Caged | Stainless Steel
Vlastnosti
Šírka valčekov - palce:
0,622
Šírka valčekov – milimetre:
15,8
Profil povrchu valčekov:
Flat
Kryt:
Sealed
Profil:
Yoke Type
Palec – metrický:
Metric
Priemer valčekov – milimetre:
30
Priemer valčekov - palce:
1,181
Ostatné vlastnosti:
Caged | Separable | With Inner Ring
Globálne číslo dielu GPN:
238662
Vlastnosti
Šírka valčekov - palce:
0,551
Veľkosť závitu:
M12 X 1.5
Priemer čapu - palce:
0,472
Priemer čapu – milimetre:
12
Kryt:
Sealed
Profil:
Stud Type
Palec – metrický:
Metric
Priemer valčekov – milimetre:
30
Ostatné vlastnosti:
Caged | Screwdriver Slot
Globálne číslo dielu GPN:
238091
Vlastnosti
Šírka valčekov - palce:
0,551
Veľkosť závitu:
Not Applicable
Priemer čapu - palce:
0,472
Priemer čapu – milimetre:
12
Kryt:
Metal Shielded
Profil:
Stud Type
Palec – metrický:
Metric
Priemer valčekov – milimetre:
30
Priemer valčekov - palce:
1,181
Ostatné vlastnosti:
Single Row | Carbon Steel Cage Material | 9790N Static Load Rating | 7910N Dynamic Load Rating
Vlastnosti
Šírka valčekov - palce:
0,551
Veľkosť závitu:
M12 X 1.5
Priemer čapu - palce:
0,472
Priemer čapu – milimetre:
12
Kryt:
Metal Shielded
Profil:
Stud Type
Palec – metrický:
Metric
Priemer valčekov – milimetre:
30
Priemer valčekov - palce:
1,181
Ostatné vlastnosti:
Single Row | Stainless Steel Cage Material | 7830N Static Load Rating | 6330N Dynamic Load Rating