Vlastnosti
Šírka valčekov - palce:
1,142
Veľkosť závitu:
M24 X 1.5
Priemer čapu - palce:
0,945
Priemer čapu – milimetre:
24
Kryt:
Sealed
Profil:
Stud Type
Palec – metrický:
Metric
Priemer valčekov – milimetre:
72
Ostatné vlastnosti:
Full Complement
Globálne číslo dielu GPN:
237943
Vlastnosti
Šírka valčekov - palce:
1,142
Veľkosť závitu:
M24 X 1.5
Priemer čapu - palce:
0,945
Priemer čapu – milimetre:
24
Kryt:
Metal Shielded
Profil:
Stud Type
Palec – metrický:
Metric
Priemer valčekov – milimetre:
72
Ostatné vlastnosti:
Caged
Globálne číslo dielu GPN:
237932
Vlastnosti
Šírka valčekov - palce:
1,142
Veľkosť závitu:
M24 X 1.5
Priemer čapu - palce:
0,945
Priemer čapu – milimetre:
24
Kryt:
Sealed
Profil:
Stud Type
Palec – metrický:
Metric
Priemer valčekov – milimetre:
72
Ostatné vlastnosti:
Full Complement
Globálne číslo dielu GPN:
237942
Vlastnosti
Šírka valčekov - palce:
0,78
Šírka valčekov – milimetre:
19,8
Profil povrchu valčekov:
Flat
Kryt:
Open
Profil:
Yoke Type
Palec – metrický:
Metric
Priemer valčekov – milimetre:
72
Priemer valčekov - palce:
2,835
Ostatné vlastnosti:
Caged | Separable | Without Inner Ring
Globálne číslo dielu GPN:
238743
Vlastnosti
Šírka valčekov - palce:
1,142
Veľkosť závitu:
M24 X 1.5
Priemer čapu - palce:
0,945
Priemer čapu – milimetre:
24
Kryt:
Sealed
Profil:
Stud Type
Palec – metrický:
Metric
Priemer valčekov – milimetre:
72
Priemer valčekov - palce:
2,835
Ostatné vlastnosti:
Single Row | Carbon Steel Cage Material | 52600N Static Load Rating | 30500N Dynamic Load Rating