Vlastnosti
Šírka valčekov - palce:
0,472
Veľkosť závitu:
M10 X 1
Priemer čapu - palce:
0,394
Priemer čapu – milimetre:
10
Kryt:
Metal Shielded
Profil:
Stud Type
Palec – metrický:
Metric
Priemer valčekov – milimetre:
22
Priemer valčekov - palce:
0,866
Ostatné vlastnosti:
Single Row | Carbon Steel Cage Material | 6890N Static Load Rating | 5430N Dynamic Load Rating
Vlastnosti
Šírka valčekov - palce:
0,472
Veľkosť závitu:
M10 X 1
Priemer čapu - palce:
0,394
Priemer čapu – milimetre:
10
Kryt:
Metal Shielded
Profil:
Stud Type
Palec – metrický:
Metric
Priemer valčekov – milimetre:
22
Priemer valčekov - palce:
0,866
Ostatné vlastnosti:
Full Complement | Single Row | High Carbon Steel Material | 14500N Static Load Rating | 9570N Dynamic Load Rating
Vlastnosti
Šírka valčekov - palce:
0,472
Veľkosť závitu:
M10X1
Priemer čapu - palce:
0,394
Priemer čapu – milimetre:
10
Kryt:
Sealed
Profil:
Stud Type
Palec – metrický:
Metric
Priemer valčekov – milimetre:
22
Priemer valčekov - palce:
0,866
Ostatné vlastnosti:
Caged | Screwdriver Slot | Carbon Steel
Vlastnosti
Šírka valčekov - palce:
0,472
Veľkosť závitu:
M10 X 1.25
Priemer čapu - palce:
0,394
Priemer čapu – milimetre:
10
Kryt:
Metal Shielded
Profil:
Stud Type
Palec – metrický:
Metric
Priemer valčekov – milimetre:
22
Priemer valčekov - palce:
0,866
Ostatné vlastnosti:
Caged | Screwdriver Slot | Carbon Steel
Vlastnosti
Šírka valčekov - palce:
0,472
Veľkosť závitu:
M10 X 1
Priemer čapu - palce:
0,394
Priemer čapu – milimetre:
10
Kryt:
Sealed
Profil:
Stud Type
Palec – metrický:
Metric
Priemer valčekov – milimetre:
22
Ostatné vlastnosti:
Caged
Globálne číslo dielu GPN:
237815