Vlastnosti
Šírka valčekov - palce:
0,067
Veľkosť závitu:
M1.4 X 0.3
Priemer čapu - palce:
0,055
Priemer čapu – milimetre:
1,4
Kryt:
Metal Shielded
Profil:
Stud Type
Palec – metrický:
Metric
Priemer valčekov – milimetre:
4
Priemer valčekov - palce:
0,157
Ostatné vlastnosti:
Full Complement | Single Row | High Carbon Steel Material | 385N Static Load Rating | 481N Dynamic Load Rating