Vlastnosti
Šírka valčekov - palce:
1,378
Veľkosť závitu:
M30 X 1.5
Priemer čapu - palce:
1,181
Priemer čapu – milimetre:
30
Kryt:
Metal Shielded
Profil:
Stud Type
Palec – metrický:
Metric
Priemer valčekov – milimetre:
85
Ostatné vlastnosti:
Caged
Globálne číslo dielu GPN:
237966
Vlastnosti
Šírka valčekov - palce:
1,378
Veľkosť závitu:
M30 X 1.5
Priemer čapu - palce:
1,181
Priemer čapu – milimetre:
30
Kryt:
Metal Shielded
Profil:
Stud Type
Palec – metrický:
Metric
Priemer valčekov – milimetre:
85
Priemer valčekov - palce:
3,346
Ostatné vlastnosti:
Full Complement | Single Row | High Carbon Steel Material | 144000N Static Load Rating | 67700N Dynamic Load Rating
Vlastnosti
Šírka valčekov - palce:
1,378
Veľkosť závitu:
M30 X 1.5
Priemer čapu - palce:
1,181
Priemer čapu – milimetre:
30
Kryt:
Metal Shielded
Profil:
Stud Type
Palec – metrický:
Metric
Priemer valčekov – milimetre:
90
Priemer valčekov - palce:
3,543
Ostatné vlastnosti:
Caged | Carbon Steel
Vlastnosti
Šírka valčekov - palce:
1,378
Veľkosť závitu:
M30 X 1.5
Priemer čapu - palce:
1,181
Priemer čapu – milimetre:
30
Kryt:
Metal Shielded
Profil:
Stud Type
Palec – metrický:
Metric
Priemer valčekov – milimetre:
90
Priemer valčekov - palce:
3,543
Ostatné vlastnosti:
Full Complement | Carbon Steel
Vlastnosti
Šírka valčekov - palce:
1,378
Veľkosť závitu:
M30 X 1.5
Priemer čapu - palce:
1,181
Priemer čapu – milimetre:
30
Kryt:
Sealed
Profil:
Stud Type
Palec – metrický:
Metric
Priemer valčekov – milimetre:
90
Ostatné vlastnosti:
Caged | Screwdriver Slot
Globálne číslo dielu GPN:
238152