Vlastnosti
Šírka valčekov - palce:
0,709
Veľkosť závitu:
M16 X 1.5
Priemer čapu - palce:
0,63
Priemer čapu – milimetre:
16
Kryt:
Metal Shielded
Profil:
Stud Type
Palec – metrický:
Metric
Priemer valčekov – milimetre:
35
Priemer valčekov - palce:
1,378
Ostatné vlastnosti:
Single Row | Stainless Steel Cage Material | 14700N Static Load Rating | 9620N Dynamic Load Rating
Vlastnosti
Šírka valčekov - palce:
0,709
Veľkosť závitu:
M16 X 1.5
Priemer čapu - palce:
0,63
Priemer čapu – milimetre:
16
Kryt:
Sealed
Profil:
Stud Type
Palec – metrický:
Metric
Priemer valčekov – milimetre:
35
Priemer valčekov - palce:
1,378
Ostatné vlastnosti:
Single Row | Carbon Steel Cage Material | 18300N Static Load Rating | 12000N Dynamic Load Rating
Vlastnosti
Šírka valčekov - palce:
0,709
Veľkosť závitu:
M16 X 1.5
Priemer čapu - palce:
0,63
Priemer čapu – milimetre:
16
Kryt:
Sealed
Profil:
Stud Type
Palec – metrický:
Metric
Priemer valčekov – milimetre:
35
Priemer valčekov - palce:
1,378
Ostatné vlastnosti:
Single Row | Carbon Steel Cage Material | 18300N Static Load Rating | 12000N Dynamic Load Rating
Vlastnosti
Šírka valčekov - palce:
0,709
Veľkosť závitu:
M16 X 1.5
Priemer čapu - palce:
0,63
Priemer čapu – milimetre:
16
Kryt:
Metal Shielded
Profil:
Stud Type
Palec – metrický:
Metric
Priemer valčekov – milimetre:
35
Ostatné vlastnosti:
Caged | Screwdriver Slot
Globálne číslo dielu GPN:
238093
Vlastnosti
Šírka valčekov - palce:
0,709
Veľkosť závitu:
M16 X 1.5
Priemer čapu - palce:
0,63
Priemer čapu – milimetre:
16
Kryt:
Sealed
Profil:
Stud Type
Palec – metrický:
Metric
Priemer valčekov – milimetre:
35
Ostatné vlastnosti:
Caged | Screwdriver Slot
Globálne číslo dielu GPN:
237875