Vlastnosti
Šírka valčekov - palce:
0,197
Veľkosť závitu:
M4 X 0.7
Priemer čapu - palce:
0,157
Priemer čapu – milimetre:
4
Kryt:
Metal Shielded
Profil:
Stud Type
Palec – metrický:
Metric
Priemer valčekov – milimetre:
8
Priemer valčekov - palce:
0,315
Ostatné vlastnosti:
Full Complement | Single Row | 2400N Static Load Rating | 1900N Dynamic Load Rating
Vlastnosti
Šírka valčekov - palce:
0,315
Veľkosť závitu:
M4 X 0.7
Priemer čapu - palce:
0,157
Priemer čapu – milimetre:
4
Kryt:
Metal Shielded
Profil:
Stud Type
Palec – metrický:
Metric
Priemer valčekov – milimetre:
12
Ostatné vlastnosti:
Caged | Screwdriver Slot
Globálne číslo dielu GPN:
238016
Vlastnosti
Šírka valčekov - palce:
0,315
Veľkosť závitu:
M4 X 0.7
Priemer čapu - palce:
0,157
Priemer čapu – milimetre:
4
Kryt:
Sealed
Profil:
Stud Type
Palec – metrický:
Metric
Priemer valčekov – milimetre:
12
Ostatné vlastnosti:
Full Complement | Screwdriver Slot
Globálne číslo dielu GPN:
238018
Vlastnosti
Šírka valčekov - palce:
0,315
Veľkosť závitu:
M4 X 0.7
Priemer čapu - palce:
0,157
Priemer čapu – milimetre:
4
Kryt:
Sealed
Profil:
Stud Type
Palec – metrický:
Metric
Priemer valčekov – milimetre:
12
Ostatné vlastnosti:
Caged
Globálne číslo dielu GPN:
590584
Vlastnosti
Šírka valčekov - palce:
0,315
Veľkosť závitu:
M4 X 0.7
Priemer čapu - palce:
0,157
Priemer čapu – milimetre:
4
Kryt:
Metal Shielded
Profil:
Stud Type
Palec – metrický:
Metric
Priemer valčekov – milimetre:
12
Priemer valčekov - palce:
0,472
Ostatné vlastnosti:
Caged | Stainless Steel