Vlastnosti
Kryt:
Not Applicable
Komponent:
Inner Ring Only
Uzatvorený koniec:
Not Applicable
Axiálne ložisko:
No
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
1,378
Držiak:
Not Applicable
Ostatné vlastnosti:
Plain Inner Ring | Drawn Cup Bearing
Globálne číslo dielu GPN:
372836
Naklápacie:
No
Vlastnosti
Kryt:
Not Applicable
Komponent:
Inner Ring Only
Uzatvorený koniec:
Not Applicable
Axiálne ložisko:
No
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
2,362
Držiak:
Not Applicable
Ostatné vlastnosti:
Plain Inner Ring | Drawn Cup Bearing
Globálne číslo dielu GPN:
372862
Naklápacie:
No
Vlastnosti
Kryt:
2 Seals
Komponent:
Roller Assembly with Outer Ring - No Inner Ring
Uzatvorený koniec:
No
Axiálne ložisko:
No
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
1,102
Držiak:
Yes
Oddeľovacie:
No
Ostatné vlastnosti:
2 Rib Outer Ring | Drawn Cup Bearing
Naklápacie:
No
Vlastnosti
Profil:
Complete with Outer and Inner Ring
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
1,732
Profil otvoru:
Straight
Držiak:
Yes
Materiál klietky:
Steel
Oddeľovacie:
No
Ostatné vlastnosti:
1 Rib Inner Ring with Side Plate | 1 Rib Outer Ring | Seals on Both Sides | 28900N Static Load Rating | 21000N Dynamic Load Rating
Počet radov valčekov:
Double Row
Poistný krúžok:
No
LWH 15 R240 BHS2
Popis
IKO LWH 15 R240 BHS2
Katalógové číslo výrobcu LWH 15 R240 BHS2
BDI # 26907595
Vlastnosti
Výška – milimetre:
15
Výška – palce:
0,591
Palec – metrický:
Metric
Materiál:
Steel
Predvŕtané áno/nie:
Yes
Dĺžka – milimetre:
240
Ostatné vlastnosti:
Cannot Put One Brand Carriage on Another Brand Rail
Dĺžka - palce:
9,449
Typ dĺžky:
Random
Meno produktu:
Rail