Vlastnosti
Kryt:
Open
Komponent:
Roller Assembly with Outer Ring - No Inner Ring
Uzatvorený koniec:
No
Axiálne ložisko:
No
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
5,315
Držiak:
No
Oddeľovacie:
No
Ostatné vlastnosti:
2 Rib Outer Ring | Full Complement | Mallet Shaped Roller | With Stop Ring
Naklápacie:
No
Vlastnosti
Kryt:
Open
Komponent:
Roller Assembly with Outer Ring - No Inner Ring
Uzatvorený koniec:
No
Axiálne ložisko:
No
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
6,024
Držiak:
Yes
Oddeľovacie:
No
Ostatné vlastnosti:
2 Rib Outer Ring | Machined Type
Naklápacie:
No
Vlastnosti
Profil:
Complete with Outer and Inner Ring
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
7,087
Profil otvoru:
Straight
Držiak:
No
Materiál klietky:
None
Oddeľovacie:
No
Ostatné vlastnosti:
Full Complement | 1 Rib Inner Ring with Side Plate | 1 Rib Outer Ring | Seals on Both Sides | High Carbon Chrome Steel Material | 495000N Static Load Rating | 240000N Dynamic Load Rating
Počet radov valčekov:
Double Row
Poistný krúžok:
No
Vlastnosti
Kryt:
2 Seals
Komponent:
Complete with Outer and Inner Ring
Uzatvorený koniec:
Not Available
Axiálne ložisko:
No
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
4,331
Držiak:
Yes
Oddeľovacie:
Inner Ring - Both Sides
Ostatné vlastnosti:
Plain Inner Ring | 2 Rib Outer Ring | High Carbon Chrome Steel Material; ABEC 1 | ISO P0 Precision Class; 317000N Static Load Rating; 132000N Dynamic Load Rating
Naklápacie:
No
Vlastnosti
Kryt:
Not Applicable
Komponent:
Inner Ring Only
Uzatvorený koniec:
Not Applicable
Axiálne ložisko:
No
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
6,299
Držiak:
Not Applicable
Ostatné vlastnosti:
Plain Inner Ring | Small Chamfer Shape
Globálne číslo dielu GPN:
373173
Naklápacie:
No