Vlastnosti
Profil:
Complete with Outer and Inner Ring
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
10,236
Profil otvoru:
Straight
Držiak:
No
Materiál klietky:
None
Oddeľovacie:
No
Ostatné vlastnosti:
Full Complement | 2 Rib Inner Ring | 1 Rib Outer Ring with Retaining Ring | Operating Temperature From -30 to 120 Deg
Počet radov valčekov:
Single Row
Poistný krúžok:
No
Vlastnosti
Výška – milimetre:
47,625
Vnútorný priemer 1 - palce:
6
Vnútorný priemer 2 – milimetre:
153,187
Výška – palce:
1,875
Vnútorný priemer 2 - palce:
6,031
Axiálne ložisko:
Yes
Palec – metrický:
Inch
Vonkajší priemer - palce:
8,75
Ostatné vlastnosti:
Single Row
Materiál klietky:
Steel
Vlastnosti
Výška – milimetre:
43
Vnútorný priemer 1 - palce:
7,087
Vnútorný priemer 2 – milimetre:
180
Výška – palce:
1,693
Axiálne ložisko:
Yes
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
11,024
Ostatné vlastnosti:
For Screw Mounting | Bore 2 dimension may vary between manufacturers
Naklápacie:
No
Materiál klietky:
Steel
Vlastnosti
Výška – milimetre:
110
Vnútorný priemer 1 - palce:
3,543
Vnútorný priemer 2 – milimetre:
90
Výška – palce:
4,331
Axiálne ložisko:
Yes
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
8,268
Ostatné vlastnosti:
Bore 2 dimension may vary between manufacturers
Naklápacie:
No
Materiál klietky:
Polyamide
Vlastnosti
Profil:
Complete with Outer and Inner Ring
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
15,748
Profil otvoru:
Straight
Držiak:
No
Materiál klietky:
None
Oddeľovacie:
No
Ostatné vlastnosti:
Full Complement | 2 Rib Inner Ring | 1 Rib Outer Ring with Retaining Ring | High Capacity | Black Oxide Coated
Počet radov valčekov:
Single Row
Poistný krúžok:
No