Vlastnosti
Kryt:
2 Metal Shields
Materiál – guľôčky:
Steel
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
2,953
Obrábanie:
No
Styčný uhol:
60 Degree
Ostatné vlastnosti:
Double Row | Angular Contact Thrust Bearing | Double Direction | Ball Screw Support
Materiál klietky:
Polyamide
Počet ložísk:
1 (Single)
Štýl krúžkov:
Not Applicable
Vlastnosti
Kryt:
2 Metal Shields
Materiál – guľôčky:
Steel
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
4,528
Obrábanie:
No
Styčný uhol:
60 Degree
Ostatné vlastnosti:
Double Row | Angular Contact Thrust Bearing | Double Direction | Ball Screw Support
Materiál klietky:
Polyamide
Počet ložísk:
1 (Single)
Štýl krúžkov:
Not Applicable
Vlastnosti
Kryt:
2 Metal Shields
Materiál – guľôčky:
Steel
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
3,15
Obrábanie:
No
Styčný uhol:
60 Degree
Ostatné vlastnosti:
Double Row | Angular Contact Thrust Bearing | Double Direction | Ball Screw Support
Materiál klietky:
Polyamide
Počet ložísk:
1 (Single)
Štýl krúžkov:
Not Applicable
Vlastnosti
Kryt:
2 Seals
Materiál – guľôčky:
Steel
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
2,835
Obrábanie:
No
Styčný uhol:
60 Degree
Ostatné vlastnosti:
Double Row | Angular Contact Thrust Bearing | Double Direction | Ball Screw Support
Materiál klietky:
Polyamide
Počet ložísk:
1 (Single)
Štýl krúžkov:
Not Applicable
Vlastnosti
Výška – milimetre:
140
Vnútorný priemer 1 - palce:
20,866
Vnútorný priemer 2 – milimetre:
535
Výška – palce:
5,512
Axiálne ložisko:
Yes
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
27,953
Ostatné vlastnosti:
Single Row | Axial Cylindrical Roller | Bore 2 dimension may vary between manufacturers
Naklápacie:
No
Materiál klietky:
Brass