SL183036-TB/SL185036-TB-2S1/1-C3
Popis
INA SL183036-TB/SL185036-TB-2S1/1-C3
Katalógové číslo výrobcu SL183036-TB/SL185036-TB-2S1/1-C3
BDI # 24862076
Vlastnosti
Profil:
Complete with Outer and Inner Ring
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
11,024
Profil otvoru:
Straight
Držiak:
No
Materiál klietky:
None
Oddeľovacie:
No
Ostatné vlastnosti:
Full Complement | 2 Rib Inner Ring | 1 Rib Outer Ring with Retaining Ring | Operating Temperature From -30 to 120 Deg
Počet radov valčekov:
Single Row
Poistný krúžok:
No
SL185068-TB-BR-XL-C3E
Popis
INA SL185068-TB-BR-XL-C3E
Katalógové číslo výrobcu SL185068-TB-BR-XL-C3E
BDI # 21534102
Vlastnosti
Profil:
Complete with Outer and Inner Ring
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
20,472
Profil otvoru:
Straight
Držiak:
No
Materiál klietky:
None
Oddeľovacie:
No
Ostatné vlastnosti:
Full Complement | 3 Rib Inner Ring | 1 Rib Outer Ring with Retaining Ring | Black Oxide Coated | Operating Temperature From -30 to 120 Deg
Počet radov valčekov:
Double Row
Poistný krúžok:
No
SL185064-TB-BR-C3
Popis
INA SL185064-TB-BR-C3
Katalógové číslo výrobcu SL185064-TB-BR-C3
BDI # 19265394
Vlastnosti
Profil:
Complete with Outer and Inner Ring
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
18,898
Profil otvoru:
Straight
Držiak:
No
Materiál klietky:
None
Oddeľovacie:
No
Ostatné vlastnosti:
Full Complement | 3 Rib Inner Ring | 1 Rib Outer Ring with Retaining Ring | Black Oxide Coated | Operating Temperature From -30 to 120 Deg
Počet radov valčekov:
Double Row
Poistný krúžok:
No