Vlastnosti
Kryt:
2 Metal Shields
Vonkajšia krúžková šírka – milimetre:
19
Ostatné vlastnosti:
Hybrid Bearing
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
3,346
Maximálna kapacita/výplň:
No
Materiál klietky:
Steel
Vnútorná vôľa:
C3-Loose
Vnútorné špeciálne vlastnosti:
Ceramic Rolling Element
Poistný krúžok:
No
Vlastnosti
Šírka valčekov - palce:
0,5
Šírka valčekov – milimetre:
12,7
Profil povrchu valčekov:
Flat
Kryt:
Open
Profil:
Yoke Type
Palec – metrický:
Inch
Priemer valčekov – milimetre:
22,225
Priemer valčekov - palce:
0,875
Ostatné vlastnosti:
Full Complement
Točivý element:
Needle Bearing
Vlastnosti
Kryt:
Open
Vonkajšia krúžková šírka – milimetre:
20
Ostatné vlastnosti:
Not Relubricatable | High Carbon Chrome Steel Rolling Element Material | 8.1 KN Static Load Rating | 22.7 KN Dynamic Load Rating
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
3,543
Materiál klietky:
Steel
Vnútorná vôľa:
C3-Loose
Trieda precíznosti:
ABEC 1 | ISO P0
Uchytávacia metóda:
Shaft
Točivý element:
Ball Bearing
Vlastnosti
Kryt:
Open
Komponent:
Roller Assembly with Outer Ring - No Inner Ring
Uzatvorený koniec:
No
Axiálne ložisko:
No
Palec – metrický:
Inch
Vonkajší priemer - palce:
1
Držiak:
No
Ostatné vlastnosti:
2 Rib Outer Ring | Drawn Cup Bearing | Full Complement
Globálne číslo dielu GPN:
591673
Naklápacie:
No
Vlastnosti
Kryt:
Not Applicable
Komponent:
Roller Assembly Only
Uzatvorený koniec:
Not Applicable
Axiálne ložisko:
No
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
0,315
Držiak:
Yes
Ostatné vlastnosti:
Radial Roller | Polymer Cage
Globálne číslo dielu GPN:
374669
Naklápacie:
No