Vlastnosti
Výška – milimetre:
1,981
Vnútorný priemer 1 - palce:
2,25
Vnútorný priemer 2 – milimetre:
57,15
Výška – palce:
0,078
Axiálne ložisko:
Yes
Palec – metrický:
Inch
Vonkajší priemer - palce:
3
Ostatné vlastnosti:
Single Row | Two Piece Cage | Bore 2 dimension may vary between manufacturers
Naklápacie:
No
Materiál klietky:
Steel
Vlastnosti
Výška – milimetre:
1,981
Vnútorný priemer 1 - palce:
0,375
Vnútorný priemer 2 – milimetre:
9,525
Výška – palce:
0,078
Axiálne ložisko:
Yes
Palec – metrický:
Inch
Vonkajší priemer - palce:
0,813
Ostatné vlastnosti:
Single Row | Two Piece Cage | Bore 2 dimension may vary between manufacturers
Naklápacie:
No
Materiál klietky:
Steel
Vlastnosti
Kryt:
2 Metal Shields
Vonkajšia krúžková šírka – milimetre:
33
Ostatné vlastnosti:
Deep Groove
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
5,512
Maximálna kapacita/výplň:
No
Materiál klietky:
Steel
Vnútorná vôľa:
C3-Loose
Vnútorné špeciálne vlastnosti:
No
Poistný krúžok:
No
Vlastnosti
Šírka valčekov - palce:
0,5
Veľkosť závitu:
3/8-24
Priemer čapu - palce:
0,375
Priemer čapu – milimetre:
9,525
Kryt:
Sealed
Profil:
Stud Type
Palec – metrický:
Inch
Priemer valčekov – milimetre:
22,225
Priemer valčekov - palce:
0,875
Ostatné vlastnosti:
Full Complement | With Seals and Internal Thrust Washers
Vlastnosti
Kryt:
2 Seals
Komponent:
Roller Assembly with Outer Ring - No Inner Ring
Uzatvorený koniec:
No
Axiálne ložisko:
No
Palec – metrický:
Inch
Vonkajší priemer - palce:
1
Držiak:
Yes
Ostatné vlastnosti:
2 Rib Outer Ring | Drawn Cup Bearing | Steel Cage
Globálne číslo dielu GPN:
592454
Naklápacie:
No