45A-AA1-DACA-1BA
Popis
MAC VALVES 45A-AA1-DACA-1BA
Katalógové číslo výrobcu 45A-AA1-DACA-1BA
BDI # 15062554
Vlastnosti
Typ otvoru:
1/8" NPTF
Počet otvorov/ciest:
4 Port | 4 way
Typ ventilu:
Poppet | Solenoid
Aktivovanie:
Solenoid - Air Pilot - Manual | Spring Return
Médium:
Pneumatic
Počet polôh:
2 Position
Palec – metrický:
Inch
Ostatné vlastnosti:
18" Flying Leads Wire Length | Non-Locking Manual Operator | Grommet
Celková dĺžka - palce:
2,441
Napätie:
24/60 VAC | 24/50 VAC