SB 22205K W33 SS
Popis
MCGILL SB 22205K W33 SS
Katalógové číslo výrobcu SB 22205K W33 SS
BDI # 344215
Vlastnosti
Kryt:
2 Seals
Profil otvoru:
Tapered
Materiál klietky:
Steel
Vnútorná vôľa:
C0-Medium
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
2,047
Ostatné vlastnosti:
Order Adapter or Withdrawal Sleeve or Nut Separately. Others May be Available | Lubrication Hole and Groove On Outer Ring
Počet radov valčekov:
Single Row
Uchytávacia metóda:
Adapter Mount
Točivý element:
Spherical Roller Bearing
SB 22218K W33 SS
Popis
MCGILL SB 22218K W33 SS
Katalógové číslo výrobcu SB 22218K W33 SS
BDI # 344466
Vlastnosti
Kryt:
2 Seals
Profil otvoru:
Tapered
Materiál klietky:
Steel
Vnútorná vôľa:
C0-Medium
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
6,299
Ostatné vlastnosti:
Order Adapter or Withdrawal Sleeve or Nut Separately. Others May be Available | Lubrication Hole and Groove On Outer Ring
Počet radov valčekov:
Single Row
Uchytávacia metóda:
Adapter Mount
Točivý element:
Spherical Roller Bearing