Vlastnosti
Kryt:
Open
Komponent:
Roller Assembly with Outer Ring - No Inner Ring
Uzatvorený koniec:
No
Axiálne ložisko:
No
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
0,551
Držiak:
Yes
Oddeľovacie:
No
Ostatné vlastnosti:
2 Rib Outer Ring | Drawn Cup Bearing | Steel Cage
Naklápacie:
No
NU 221 M/C3 MVJ NKE
Popis
NKE BEARING NU 221 M/C3 MVJ NKE
Katalógové číslo výrobcu NU 221 M/C3 MVJ NKE
BDI # 15007739
Vlastnosti
Profil:
Complete with Outer and Inner Ring
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
7,48
Profil otvoru:
Straight
Držiak:
Yes
Materiál klietky:
Brass
Oddeľovacie:
Inner Ring - Both Sides
Ostatné vlastnosti:
Plain Inner Ring | 2 Rib Outer Ring | High Capacity
Počet radov valčekov:
Single Row
Poistný krúžok:
No
NNF5005-2LS-V-2NR
Popis
NKE BEARING NNF5005-2LS-V-2NR
Katalógové číslo výrobcu NNF5005-2LS-V-2NR
BDI # 670911
Vlastnosti
Profil:
Complete with Outer and Inner Ring
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
1,85
Profil otvoru:
Straight
Držiak:
No
Materiál klietky:
None
Oddeľovacie:
No
Ostatné vlastnosti:
Full Complement | 3 Rib Inner Ring | 1 Rib Outer Ring | Seals on Both Sides
Počet radov valčekov:
Double Row
Poistný krúžok:
Yes
Vlastnosti
Profil:
Complete with Outer and Inner Ring
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
12,598
Profil otvoru:
Straight
Držiak:
No
Materiál klietky:
None
Oddeľovacie:
No
Ostatné vlastnosti:
Full Complement | 2 Rib Inner Ring | 1 Rib Outer Ring with Retaining Ring
Počet radov valčekov:
Single Row
Poistný krúžok:
No
QJ313-N2-MPA-C4
Popis
NKE BEARING QJ313-N2-MPA-C4
Katalógové číslo výrobcu QJ313-N2-MPA-C4
BDI # 17003213
Vlastnosti
Kryt:
Open
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
5,512
Maximálna kapacita/výplň:
No
Obrábanie:
No
Styčný uhol:
35 Degree | 4 Point
Ostatné vlastnosti:
Split Inner Race | With Two Slots
Materiál klietky:
Brass
Poistný krúžok:
No
Počet ložísk:
1 (Single)