75BNR10HTV1VSUELP3
Popis
NSK 75BNR10HTV1VSUELP3
Katalógové číslo výrobcu 75BNR10HTV1VSUELP3
BDI # 24666582
Vlastnosti
Kryt:
1 Seal
Materiál – guľôčky:
Ceramic
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
4,528
Obrábanie:
No
Styčný uhol:
18 Degree
Ostatné vlastnosti:
Angular Contact | Ultra High Speed
Materiál klietky:
Phenolic
Počet ložísk:
1 (Single)
Štýl krúžkov:
1 Rib Inner Ring and Outer Ring
7912CTRV1VDULP4Y
Popis
NSK 7912CTRV1VDULP4Y
Katalógové číslo výrobcu 7912CTRV1VDULP4Y
BDI # 25932766
Vlastnosti
Kryt:
1 Seal
Materiál – guľôčky:
Steel
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
3,346
Obrábanie:
Yes
Styčný uhol:
15 Degree
Ostatné vlastnosti:
Angular Contact
Materiál klietky:
Phenolic
Počet ložísk:
2 (1 Pair)
Štýl krúžkov:
2 Rib Inner Ring and 1 Rib Outer Ring
70BNR10HTV1DUELP3
Popis
NSK 70BNR10HTV1DUELP3
Katalógové číslo výrobcu 70BNR10HTV1DUELP3
BDI # 20459832
Vlastnosti
Kryt:
1 Seal
Materiál – guľôčky:
Ceramic
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
4,331
Obrábanie:
Yes
Styčný uhol:
18 Degree
Ostatné vlastnosti:
Single Row | Angular Contact | Ultra High Speed
Materiál klietky:
Phenolic
Počet ložísk:
2 (1 Pair)
Štýl krúžkov:
1 Rib Inner Ring and Outer Ring
70BNR10STV1VSUELP4Y
Popis
NSK 70BNR10STV1VSUELP4Y
Katalógové číslo výrobcu 70BNR10STV1VSUELP4Y
BDI # 24666595
Vlastnosti
Kryt:
1 Seal
Materiál – guľôčky:
Steel
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
4,331
Obrábanie:
No
Styčný uhol:
18 Degree
Ostatné vlastnosti:
Angular Contact
Materiál klietky:
Phenolic
Počet ložísk:
1 (Single)
Štýl krúžkov:
1 Rib Inner Ring and Outer Ring