Vlastnosti
Kryt:
Open
Vonkajšia krúžková šírka – milimetre:
36
Ostatné vlastnosti:
Deep Groove
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
7,48
Maximálna kapacita/výplň:
No
Globálne číslo dielu GPN:
4907
Materiál klietky:
Steel
Vnútorné špeciálne vlastnosti:
No
Poistný krúžok:
No
Vlastnosti
Kryt:
Open
Materiál – guľôčky:
Steel
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
2,165
Obrábanie:
Yes
Styčný uhol:
15 Degree
Ostatné vlastnosti:
Single Row | Angular Contact | Super Precision
Materiál klietky:
Phenolic
Počet ložísk:
2 (1 Pair)
Štýl krúžkov:
1 Rib Outer Ring
Vlastnosti
Kryt:
Open
Materiál – guľôčky:
Steel
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
3,15
Obrábanie:
Yes
Styčný uhol:
15 Degree
Ostatné vlastnosti:
Single Row | Angular Contact
Materiál klietky:
Polyamide
Počet ložísk:
2 (1 Pair)
Štýl krúžkov:
1 Rib Outer Ring
23988CAMKC3P55W507
Popis
NSK 23988CAMKC3P55W507
Katalógové číslo výrobcu 23988CAMKC3P55W507
BDI # 21736640
Vlastnosti
Kryt:
Open
Profil otvoru:
Tapered
Materiál klietky:
Brass
Vnútorná vôľa:
C3-Loose
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
23,622
Ostatné vlastnosti:
Order Adapter or Withdrawal Sleeve or Nut Separately. Others May be Available | Lubrication Hole and Groove On Outer Ring | Inner Ring and Outer Ring Heat Stabilized to 200 Deg C
Počet radov valčekov:
Double Row
Uchytávacia metóda:
Adapter Mount
Točivý element:
Spherical Roller Bearing
Vlastnosti
Kryt:
Open
Vonkajšia krúžková šírka – milimetre:
15
Ostatné vlastnosti:
Allowable Misalignment 2.5 Deg | 1:12 Taper
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
2,047
Materiál klietky:
Polyamide
Vnútorná vôľa:
C3-Loose
Trieda precíznosti:
ABEC 1 | ISO P0
Uchytávacia metóda:
Tapered Adapter
Točivý element:
Ball Bearing