Vlastnosti
Kryt:
Open
Profil otvoru:
Tapered
Materiál klietky:
Brass
Vnútorná vôľa:
C2-Snug
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
3,661
Ostatné vlastnosti:
Order Adapter or Withdrawal Sleeve or Nut Separately. Others May be Available | Lubrication Hole and Groove On Outer Ring
Počet radov valčekov:
Double Row
Uchytávacia metóda:
Adapter Mount
Točivý element:
Spherical Roller Bearing
22230CAMKDD2E4C3TF
Popis
NSK 22230CAMKDD2E4C3TF
Katalógové číslo výrobcu 22230CAMKDD2E4C3TF
BDI # 24666185
Vlastnosti
Kryt:
Open
Profil otvoru:
Tapered
Materiál klietky:
Brass
Vnútorná vôľa:
C3-Loose
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
2,874
Ostatné vlastnosti:
Order Adapter or Withdrawal Sleeve or Nut Separately. Others May be Available | Lubrication Hole and Groove On Outer Ring
Počet radov valčekov:
Double Row
Uchytávacia metóda:
Adapter Mount
Točivý element:
Spherical Roller Bearing
22232CAMKDD2E4C3TF
Popis
NSK 22232CAMKDD2E4C3TF
Katalógové číslo výrobcu 22232CAMKDD2E4C3TF
BDI # 24666187
Vlastnosti
Kryt:
Open
Profil otvoru:
Tapered
Materiál klietky:
Brass
Vnútorná vôľa:
C3-Loose
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
6,299
Ostatné vlastnosti:
Order Adapter or Withdrawal Sleeve or Nut Separately. Others May be Available | Lubrication Hole and Groove On Outer Ring
Počet radov valčekov:
Double Row
Uchytávacia metóda:
Adapter Mount
Točivý element:
Spherical Roller Bearing
23132CAME4C3P53U22
Popis
NSK 23132CAME4C3P53U22
Katalógové číslo výrobcu 23132CAME4C3P53U22
BDI # 24666246
Vlastnosti
Kryt:
Open
Profil otvoru:
Straight
Materiál klietky:
Brass
Vnútorná vôľa:
C3-Loose
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
3,386
Ostatné vlastnosti:
Lubrication Hole and Groove On Outer Ring
Počet radov valčekov:
Double Row
Uchytávacia metóda:
Shaft Mount
Točivý element:
Spherical Roller Bearing
24040CAG3MK30C4W507
Popis
NSK 24040CAG3MK30C4W507
Katalógové číslo výrobcu 24040CAG3MK30C4W507
BDI # 24666370
Vlastnosti
Kryt:
Open
Profil otvoru:
Tapered
Materiál klietky:
Brass
Vnútorná vôľa:
C4-Extra Loose
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
4,291
Ostatné vlastnosti:
Order Adapter or Withdrawal Sleeve or Nut Separately. Others May be Available | Lubrication Hole and Groove On Outer Ring | Inner Ring and Outer Ring Heat Stabilized to 200 Deg C
Počet radov valčekov:
Double Row
Uchytávacia metóda:
Adapter Mount
Točivý element:
Spherical Roller Bearing