NN3012ZTBKRE8CC0P3
Popis
NSK NN3012ZTBKRE8CC0P3
Katalógové číslo výrobcu NN3012ZTBKRE8CC0P3
BDI # 17760852
Vlastnosti
Profil:
Complete with Outer and Inner Ring
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
3,74
Profil otvoru:
Tapered
Držiak:
Yes
Materiál klietky:
PPS Resin
Oddeľovacie:
Outer Ring - Both Sides
Ostatné vlastnosti:
3 Rib Inner Ring | Plain Outer Ring | Cage on Inner Ring OD | High Rigidity Series | Operating Temperature Up to 300 Deg
Počet radov valčekov:
Double Row
Poistný krúžok:
No