NN3014TBKRE44CC1P4
Popis
NSK NN3014TBKRE44CC1P4
Katalógové číslo výrobcu NN3014TBKRE44CC1P4
BDI # 1191998
Vlastnosti
Profil:
Complete with Outer and Inner Ring
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
4,331
Profil otvoru:
Tapered
Držiak:
Yes
Materiál klietky:
PPS Resin
Oddeľovacie:
Outer Ring - Both Sides
Ostatné vlastnosti:
3 Rib Inner Ring | Plain Outer Ring | Cage on Inner Ring OD | High Rigidity Series | Operating Temperature Up to 300 Deg
Globálne číslo dielu GPN:
566178
Počet radov valčekov:
Double Row
Vlastnosti
Profil:
Complete with Outer and Inner Ring
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
5,906
Profil otvoru:
Tapered
Držiak:
Yes
Materiál klietky:
Brass
Oddeľovacie:
Outer Ring - Both Sides
Ostatné vlastnosti:
2 Rib Inner Ring | Plain Outer Ring | Cage on Inner Ring OD | Standard Capacity | Extra Light Series
Počet radov valčekov:
Single Row
Poistný krúžok:
No
Vlastnosti
Profil:
Complete with Outer and Inner Ring
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
2,165
Profil otvoru:
Tapered
Držiak:
Yes
Materiál klietky:
Brass
Oddeľovacie:
Outer Ring - Both Sides
Ostatné vlastnosti:
3 Rib Inner Ring | Plain Outer Ring | Cage on Inner Ring OD | High Rigidity Series | Operating Temperature Up to 300 Deg
Počet radov valčekov:
Double Row
Poistný krúžok:
No
NN3006TBKRE44CC1P4
Popis
NSK NN3006TBKRE44CC1P4
Katalógové číslo výrobcu NN3006TBKRE44CC1P4
BDI # 24665590
Vlastnosti
Profil:
Complete with Outer and Inner Ring
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
2,165
Profil otvoru:
Tapered
Držiak:
Yes
Materiál klietky:
PPS Resin
Oddeľovacie:
Outer Ring - Both Sides
Ostatné vlastnosti:
3 Rib Inner Ring | Plain Outer Ring | Cage on Inner Ring OD | High Rigidity Series | Operating Temperature Up to 300 Deg
Počet radov valčekov:
Double Row
Poistný krúžok:
No
NN3007TBKRE44CC1P4
Popis
NSK NN3007TBKRE44CC1P4
Katalógové číslo výrobcu NN3007TBKRE44CC1P4
BDI # 24665592
Vlastnosti
Profil:
Complete with Outer and Inner Ring
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
2,441
Profil otvoru:
Tapered
Držiak:
Yes
Materiál klietky:
PPS Resin
Oddeľovacie:
Outer Ring - Both Sides
Ostatné vlastnosti:
3 Rib Inner Ring | Plain Outer Ring | Cage on Inner Ring OD | High Rigidity Series | Operating Temperature Up to 300 Deg
Počet radov valčekov:
Double Row
Poistný krúžok:
No