Vlastnosti
Kryt:
Open
Profil otvoru:
Straight
Materiál klietky:
Steel
Vnútorná vôľa:
C0-Medium
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
1,89
Ostatné vlastnosti:
Lubrication Hole and Groove On Outer Ring
Počet radov valčekov:
Double Row
Uchytávacia metóda:
Shaft Mount
Točivý element:
Spherical Roller Bearing
Vlastnosti
Profil:
Complete with Outer and Inner Ring
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
6,693
Profil otvoru:
Straight
Držiak:
Yes
Materiál klietky:
Steel
Oddeľovacie:
Inner Ring - Both Sides
Ostatné vlastnosti:
Plain Inner Ring | Outer Ring with 2 Retaining Ring
Počet radov valčekov:
Double Row
Poistný krúžok:
No
Vlastnosti
Kryt:
Open
Materiál – guľôčky:
Steel
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
5,512
Obrábanie:
Yes
Styčný uhol:
15 Degree
Ostatné vlastnosti:
Single Row | Angular Contact | Super Precision
Materiál klietky:
Phenolic
Počet ložísk:
4 (1 Quadruplex Set)
Štýl krúžkov:
1 Rib Outer Ring
BSF50140DDUHP2BDT
Popis
NSK BSF50140DDUHP2BDT
Katalógové číslo výrobcu BSF50140DDUHP2BDT
BDI # 24665494
Vlastnosti
Kryt:
2 Seals
Materiál – guľôčky:
Steel
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
5,512
Obrábanie:
No
Styčný uhol:
60 Degree
Ostatné vlastnosti:
Angular Contact | Ball Screw Support With Flange
Materiál klietky:
Plastic
Počet ložísk:
4 (1 Quadruplex Set)
Štýl krúžkov:
2 Rib Inner Ring and Outer Ring
BSN50110DDUHP2BDT
Popis
NSK BSN50110DDUHP2BDT
Katalógové číslo výrobcu BSN50110DDUHP2BDT
BDI # 24665468
Vlastnosti
Kryt:
2 Seals
Materiál – guľôčky:
Steel
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
4,331
Obrábanie:
No
Styčný uhol:
60 Degree
Ostatné vlastnosti:
Angular Contact | Ball Screw Support With Flange
Materiál klietky:
Plastic
Počet ložísk:
4 (1 Quadruplex Set)
Štýl krúžkov:
2 Rib Inner Ring and Outer Ring