Vlastnosti
Komponent:
Cup
Šírka – milimetre:
163,5
Palec – metrický:
Inch
Vonkajší priemer - palce:
8,688
Vonkajší priemer – milimetre:
220,675
Ostatné vlastnosti:
Heavy Medium Duty
Trieda precíznosti:
Standard
Šírka – palce:
6,437
Základné číslo:
HM129814S2
BST75X160-13HL1D#09
Popis
NTN BST75X160-13HL1D#09
Katalógové číslo výrobcu BST75X160-13HL1D#09
BDI # 1215477
Vlastnosti
Kryt:
Open
Materiál – guľôčky:
Steel
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
6,299
Obrábanie:
Yes
Styčný uhol:
60 Degree
Ostatné vlastnosti:
Single Row | Angular Contact Thrust Bearing | Ball Screw Support | PX1 Precision Class
Materiál klietky:
Brass
Počet ložísk:
1 (Single)
Štýl krúžkov:
1 Rib Inner Ring and Outer Ring
NKZ30X75X205-33/#01
Popis
NTN NKZ30X75X205-33/#01
Katalógové číslo výrobcu NKZ30X75X205-33/#01
BDI # 21451972
Vlastnosti
Kryt:
Open
Komponent:
Roller Assembly with Outer Ring - No Inner Ring
Uzatvorený koniec:
No
Axiálne ložisko:
No
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
2,953
Držiak:
Yes
Oddeľovacie:
No
Ostatné vlastnosti:
Outer Ring with 2 Retaining Rings | Increased Load Capacity | Steel Cage
Naklápacie:
No
Vlastnosti
Kryt:
Open
Komponent:
Roller Assembly with Outer Ring - No Inner Ring
Uzatvorený koniec:
No
Axiálne ložisko:
No
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
2,835
Držiak:
Yes
Oddeľovacie:
No
Ostatné vlastnosti:
Outer Ring with 2 Retaining Rings | Increased Load Capacity | Steel Cage
Naklápacie:
No