NN3016T2KC1NAUP-20
Popis
NTN NN3016T2KC1NAUP-20
Katalógové číslo výrobcu NN3016T2KC1NAUP-20
BDI # 1226072
Vlastnosti
Profil:
Complete with Outer and Inner Ring
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
4,921
Profil otvoru:
Tapered
Držiak:
Yes
Materiál klietky:
Nylon
Oddeľovacie:
Outer Ring - Both Sides
Ostatné vlastnosti:
3 Rib Inner Ring | Plain Outer Ring | Cage on Inner Ring OD | Precision Bearing
Počet radov valčekov:
Double Row
Poistný krúžok:
No
Vlastnosti
Profil:
Complete with Outer and Inner Ring
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
5,118
Profil otvoru:
Tapered
Držiak:
Yes
Materiál klietky:
Brass
Oddeľovacie:
Outer Ring - Both Sides
Ostatné vlastnosti:
3 Rib Inner Ring | Plain Outer Ring | Cage on Inner Ring OD | Precision Bearing
Globálne číslo dielu GPN:
566244
Počet radov valčekov:
Double Row
Vlastnosti
Profil:
Complete with Outer and Inner Ring
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
3,15
Profil otvoru:
Straight
Držiak:
Yes
Materiál klietky:
Brass
Oddeľovacie:
Outer Ring - Both Sides
Ostatné vlastnosti:
2 Rib Inner Ring | Plain Outer Ring | High Speed
Počet radov valčekov:
Single Row
Poistný krúžok:
No
N1011HSRT6CS05UP-5
Popis
NTN N1011HSRT6CS05UP-5
Katalógové číslo výrobcu N1011HSRT6CS05UP-5
BDI # 17148720
Vlastnosti
Profil:
Complete with Outer and Inner Ring
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
3,543
Profil otvoru:
Straight
Držiak:
Yes
Materiál klietky:
PEEK Resin
Oddeľovacie:
Outer Ring - Both Sides
Ostatné vlastnosti:
2 Rib Inner Ring | Plain Outer Ring | Ultra High Speed
Počet radov valčekov:
Single Row
Poistný krúžok:
No
Vlastnosti
Kryt:
Open
Materiál – guľôčky:
Steel
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
2,953
Obrábanie:
Yes
Styčný uhol:
15 Degree
Ostatné vlastnosti:
Single Row | Angular Contact | UP Precision Class | High Speed
Materiál klietky:
Phenolic
Počet ložísk:
2 (1 Pair)
Štýl krúžkov:
1 Rib Inner Ring