Vlastnosti
Profil:
Complete with Outer and Inner Ring
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
9,843
Profil otvoru:
Tapered
Držiak:
Yes
Materiál klietky:
Brass
Oddeľovacie:
Outer Ring - Both Sides
Ostatné vlastnosti:
3 Rib Inner Ring | Plain Outer Ring | Cage on Inner Ring OD | Precision Bearing
Počet radov valčekov:
Double Row
Poistný krúžok:
No
NN3030T2KC1NAUP-20
Popis
NTN NN3030T2KC1NAUP-20
Katalógové číslo výrobcu NN3030T2KC1NAUP-20
BDI # 1226147
Vlastnosti
Profil:
Complete with Outer and Inner Ring
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
8,858
Profil otvoru:
Tapered
Držiak:
Yes
Materiál klietky:
Nylon
Oddeľovacie:
Outer Ring - Both Sides
Ostatné vlastnosti:
3 Rib Inner Ring | Plain Outer Ring | Cage on Inner Ring OD | Precision Bearing
Globálne číslo dielu GPN:
453591
Počet radov valčekov:
Double Row
HTA030DB/G28UP-21
Popis
NTN HTA030DB/G28UP-21
Katalógové číslo výrobcu HTA030DB/G28UP-21
BDI # 1220453
Vlastnosti
Kryt:
Open
Materiál – guľôčky:
Steel
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
8,858
Obrábanie:
Yes
Styčný uhol:
40 Degree
Ostatné vlastnosti:
Single Row | Angular Contact | High Speed | G28 Preload | UP-21 Precision Class
Materiál klietky:
Phenolic
Počet ložísk:
2 (1 Pair)
Štýl krúžkov:
1 Rib Inner Ring and Outer Ring
NN3026T2KC1NAUP-20
Popis
NTN NN3026T2KC1NAUP-20
Katalógové číslo výrobcu NN3026T2KC1NAUP-20
BDI # 17148921
Vlastnosti
Profil:
Complete with Outer and Inner Ring
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
7,874
Profil otvoru:
Tapered
Držiak:
Yes
Materiál klietky:
Nylon
Oddeľovacie:
Outer Ring - Both Sides
Ostatné vlastnosti:
3 Rib Inner Ring | Plain Outer Ring | Cage on Inner Ring OD | Precision Bearing
Počet radov valčekov:
Double Row
Poistný krúžok:
No
Vlastnosti
Kryt:
Open
Materiál – guľôčky:
Steel
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
8,858
Obrábanie:
Yes
Styčný uhol:
40 Degree
Ostatné vlastnosti:
Angular Contact
Materiál klietky:
Steel
Počet ložísk:
2 (1 Pair)
Štýl krúžkov:
2 Rib Inner Ring and Outer Ring