Stránka 1 z 9

Nasledujúca

Porovnaj vybraté
N1011HSRT6CS05UP-5

POROVNAJTE

N1011HSRT6CS05UP-5

Popis
NTN N1011HSRT6CS05UP-5

NTN

Katalógové číslo výrobcu N1011HSRT6CS05UP-5

BDI # 17148720

Vlastnosti

Profil: Complete with Outer and Inner Ring
Palec – metrický: Metric
Vonkajší priemer - palce: 3,543
Profil otvoru: Straight
Držiak: Yes

Materiál klietky: PEEK Resin
Oddeľovacie: Outer Ring - Both Sides
Ostatné vlastnosti: 2 Rib Inner Ring | Plain Outer Ring | Ultra High Speed
Počet radov valčekov: Single Row
Poistný krúžok: No

Cena Dostupné : Na objednávku
Loading Price
Množstvo
NN3016T2KC1NAUP-20

POROVNAJTE

NN3016T2KC1NAUP-20

Popis
NTN NN3016T2KC1NAUP-20

NTN

Katalógové číslo výrobcu NN3016T2KC1NAUP-20

BDI # 1226072

Vlastnosti

Profil: Complete with Outer and Inner Ring
Palec – metrický: Metric
Vonkajší priemer - palce: 4,921
Profil otvoru: Tapered
Držiak: Yes

Materiál klietky: Nylon
Oddeľovacie: Outer Ring - Both Sides
Ostatné vlastnosti: 3 Rib Inner Ring | Plain Outer Ring | Cage on Inner Ring OD | Precision Bearing
Počet radov valčekov: Double Row
Poistný krúžok: No

Cena Dostupné : Na objednávku
Loading Price
Množstvo
NN3017KC0NAUP-1

POROVNAJTE

NN3017KC0NAUP-1

Popis
NTN NN3017KC0NAUP-1

NTN

Katalógové číslo výrobcu NN3017KC0NAUP-1

BDI # 1226077

Vlastnosti

Profil: Complete with Outer and Inner Ring
Palec – metrický: Metric
Vonkajší priemer - palce: 5,118
Profil otvoru: Tapered
Držiak: Yes

Materiál klietky: Brass
Oddeľovacie: Outer Ring - Both Sides
Ostatné vlastnosti: 3 Rib Inner Ring | Plain Outer Ring | Cage on Inner Ring OD | Precision Bearing
Globálne číslo dielu GPN: 566244
Počet radov valčekov: Double Row

Cena Dostupné : Na objednávku
Loading Price
Množstvo
N1010HSCS05UP-20

POROVNAJTE

N1010HSCS05UP-20

Popis
NTN N1010HSCS05UP-20

NTN

Katalógové číslo výrobcu N1010HSCS05UP-20

BDI # 1224169

Vlastnosti

Profil: Complete with Outer and Inner Ring
Palec – metrický: Metric
Vonkajší priemer - palce: 3,15
Profil otvoru: Straight
Držiak: Yes

Materiál klietky: Brass
Oddeľovacie: Outer Ring - Both Sides
Ostatné vlastnosti: 2 Rib Inner Ring | Plain Outer Ring | High Speed
Počet radov valčekov: Single Row
Poistný krúžok: No

Cena Dostupné : Na objednávku
Loading Price
Množstvo
BNT209DTUP

POROVNAJTE

BNT209DTUP

Popis
NTN BNT209DTUP

NTN

Katalógové číslo výrobcu BNT209DTUP

BDI # 1215401

Vlastnosti

Kryt: Open
Materiál – guľôčky: Steel
Palec – metrický: Metric
Vonkajší priemer - palce: 3,346
Obrábanie: Yes

Styčný uhol: 15 Degree
Ostatné vlastnosti: Single Row | Angular Contact | UP Precision Class | High Speed
Materiál klietky: Phenolic
Počet ložísk: 2 (1 Pair)
Štýl krúžkov: 1 Rib Inner Ring

Cena Dostupné : Na objednávku
Loading Price
Množstvo