M3 Z=30-A kužeľový prevod NR. C30A301
Popis
C30A301 pairs M3 30Z
Katalógové číslo výrobcu M3 Z=30-A BEVEL NR. C30A301
BDI # 1487489
Vlastnosti
Typ pohonu:
Miter Gear
Smer:
Not Applicable
Priemer stúpania - palce:
3,543
Palec – metrický:
Metric
Materiál:
Steel
Šírka tváre – milimetre:
22
Šírka tváre - palce:
0,866
Stúpanie:
M3 DP
Uhol tlaku:
20 Degree
Priemer stúpania – milimetre:
90
30-8M-20 NR. 08M2030
Popis
SATI 30-8M-20 NR. 08M2030
Katalógové číslo výrobcu 30-8M-20 NR. 08M2030
BDI # 1403905
Vlastnosti
Priemer stúpania - palce:
3,007
Vonkajší priemer príruby – milimetre:
83
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
2,958
Šírka tváre – milimetre:
22,225
Šírka tváre - palce:
0,875
Rozteč remeňa:
8 MM
Ostatné vlastnosti:
HTD Belt Style | Taper Lock Bushing | Solid Style
Priemer stúpania – milimetre:
76,39
Uchytávacia metóda:
Bushed
Vlastnosti
Priemer stúpania - palce:
1,88
Vonkajší priemer príruby – milimetre:
51
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
1,835
Šírka tváre – milimetre:
10,566
Šírka tváre - palce:
0,416
Rozteč remeňa:
5 MM
Ostatné vlastnosti:
HTD Belt Style | Solid Style
Priemer stúpania – milimetre:
47,75
Uchytávacia metóda:
Rough Bore
30H100 NR. H100030
Popis
SATI 30H100 NR. H100030
Katalógové číslo výrobcu 30H100 NR. H100030
BDI # 1404877
Vlastnosti
Priemer stúpania - palce:
4,775
Vonkajší priemer príruby – milimetre:
128
Palec – metrický:
Inch
Vonkajší priemer - palce:
4,72
Šírka tváre – milimetre:
33,35
Šírka tváre - palce:
1,313
Rozteč remeňa:
1/2 Inch
Ostatné vlastnosti:
Solid Style
Priemer stúpania – milimetre:
121,28
Uchytávacia metóda:
Rough Bore
31ST10/30-2 NR. 31ST130
Popis
SATI 31ST10/30-2 NR. 31ST130
Katalógové číslo výrobcu 31ST10/30-2 NR. 31ST130
BDI # 1404297
Vlastnosti
Priemer stúpania - palce:
3,766
Vonkajší priemer príruby – milimetre:
97
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
3,687
Šírka tváre – milimetre:
21
Šírka tváre - palce:
0,827
Rozteč remeňa:
10 MM
Ostatné vlastnosti:
Solid Style
Priemer stúpania – milimetre:
95,65
Uchytávacia metóda:
Rough Bore