90-8M-50 NR. 08M5090
Popis
SATI 90-8M-50 NR. 08M5090
Katalógové číslo výrobcu 90-8M-50 NR. 08M5090
BDI # 839674
Vlastnosti
Priemer stúpania - palce:
9,023
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
8,969
Šírka tváre – milimetre:
60,325
Šírka tváre - palce:
2,375
Rozteč remeňa:
8 MM
Ostatné vlastnosti:
HTD Belt Style | Taper Lock Bushing | Solid Style
Priemer stúpania – milimetre:
229,18
Uchytávacia metóda:
Bushed
Šírka remeňa – milimetre:
50
90-8M-85 3020 NR. 0885090
Popis
SATI 90-8M-85 3020 NR. 0885090
Katalógové číslo výrobcu 90-8M-85 3020 NR. 0885090
BDI # 839892
Vlastnosti
Priemer stúpania - palce:
9,023
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
8,969
Šírka tváre – milimetre:
95,25
Šírka tváre - palce:
3,75
Rozteč remeňa:
8 MM
Ostatné vlastnosti:
HTD Belt Style | Taper Lock Bushing | Solid Style
Priemer stúpania – milimetre:
229,18
Uchytávacia metóda:
Bushed
Šírka remeňa – milimetre:
85
90-8M-20 NR. 08M2090
Popis
SATI 90-8M-20 NR. 08M2090
Katalógové číslo výrobcu 90-8M-20 NR. 08M2090
BDI # 1403917
Vlastnosti
Priemer stúpania - palce:
9,023
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
8,969
Šírka tváre – milimetre:
28,575
Šírka tváre - palce:
1,125
Rozteč remeňa:
8 MM
Ostatné vlastnosti:
HTD Belt Style | Arm Style
Priemer stúpania – milimetre:
229,18
Uchytávacia metóda:
Rough Bore
Šírka remeňa – milimetre:
20
90-5M-15 1610 NR. 0515090
Popis
SATI 90-5M-15 1610 NR. 0515090
Katalógové číslo výrobcu 90-5M-15 1610 NR. 0515090
BDI # 17008935
Vlastnosti
Priemer stúpania - palce:
5,639
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
5,594
Šírka tváre – milimetre:
21,336
Šírka tváre - palce:
0,84
Rozteč remeňa:
5 Millimeter
Ostatné vlastnosti:
Synchronous Plus Belt Style | QD Bushing | Solid Style
Priemer stúpania – milimetre:
143,231
Uchytávacia metóda:
Bushed
Šírka remeňa – milimetre:
15
90-14M-85 3525 NR. 1485090
Popis
SATI 90-14M-85 3525 NR. 1485090
Katalógové číslo výrobcu 90-14M-85 3525 NR. 1485090
BDI # 1404038
Vlastnosti
Priemer stúpania - palce:
15,79
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
15,68
Šírka tváre – milimetre:
101,6
Šírka tváre - palce:
4
Rozteč remeňa:
14 MM
Ostatné vlastnosti:
HTD Belt Style | Taper Lock Bushing | Arm Style
Priemer stúpania – milimetre:
401,07
Uchytávacia metóda:
Bushed
Šírka remeňa – milimetre:
85