85X105X12 HMSA10 V
Popis
85X105X12 HMSA10 V
Katalógové číslo výrobcu 85X105X12 HMSA10 V
BDI # 1257578
Vlastnosti
Diera v telese – milimetre:
105
Nominálna šírka – milimetre:
12
Diera v telese - palce:
4,134
Pevné alebo rozdelené tesnenie:
Solid
Okrajový materiál:
Viton
Priemer hriadeľu - palce:
3,346
Priemer hriadeľu – milimetre:
85
Palec – metrický:
Metric
Ostatné vlastnosti:
Small
Globálne číslo dielu GPN:
609042
1.19X2.125X0.313 CRWHA1 R / 11908
Popis
SKF 1.19X2.125X0.313 CRWHA1 R / 11908
Katalógové číslo výrobcu 11908 / 1.19X2.125X0.313 CRWHA1 R
BDI # 1240026
Vlastnosti
Diera v telese – milimetre:
53,975
Nominálna šírka – milimetre:
7,95
Diera v telese - palce:
2,125
Pevné alebo rozdelené tesnenie:
Solid
Okrajový materiál:
Nitrile
Priemer hriadeľu - palce:
1,19
Priemer hriadeľu – milimetre:
30,226
Palec – metrický:
Inch
Ostatné vlastnosti:
Small | Bore-Tite on OD | With Inner Case
Globálne číslo dielu GPN:
603378